温度計・温湿度計 :「標準温度計 水銀」の検索結果
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)10~50℃
トラスコ品番805-1122
全長(mm)300
温度精度±0.2℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥42,980
税込¥47,278
10日以内出荷
透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)50~100℃
トラスコ品番805-1123
全長(mm)300
温度精度±0.2℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥48,980
税込¥53,878
12日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。ガラス管の中に水銀を封入し、目盛は表面に刻まれています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300
校正証明書一般校正
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。
分解能(℃)0.01
温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ (at 23℃±5℃以外)
防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(センサと接続時)
主な機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)
電源単4形アルカリ電池 4本
材質ABS樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×169×42
質量(g)約220(電池含む)
付属品単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行がおこなわれています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。
豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置
機能性、耐久性とデザインの両立
指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)
アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能
表示範囲(℃)-105.00~365.00
精度(℃)±(0.05℃+1digit)※at23℃±5℃・総合精度は接続するセンサによって異なります。
分解能(℃)0.01
機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)
温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at23℃±5℃以外
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性JISC0920IPX7に準拠※センサと接続時
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。