温度計・温湿度計 :「水銀計」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1 全長(mm)300 胴径(Φmm)約6.2 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行が行われています。 本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる精密型デジタル温度計です。
分解能(℃)0.01 温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ (at 23℃±5℃以外) 防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(センサと接続時) 主な機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG) 電源単4形アルカリ電池 4本 材質ABS樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×169×42 質量(g)約220(電池含む) 付属品単4形アルカリ電池 4本、取扱説明書、指示計用ビニールカバー 1枚、ネックストラップ 1本
1個ほか
88,900 税込97,790
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行がおこなわれています。 本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。 豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置 機能性、耐久性とデザインの両立 指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠) アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能
表示範囲(℃)-105.00~365.00 精度(℃)±(0.05℃+1digit)※at23℃±5℃・総合精度は接続するセンサによって異なります。 分解能(℃)0.01 機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG) 温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at23℃±5℃以外 設置方式ハンディタイプ 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性JISC0920IPX7に準拠※センサと接続時
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
45,980 税込50,578
13日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)10~50℃ トラスコ品番805-1122 全長(mm)300 温度精度±0.2℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷

透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封入された二重管温度計。検査成績書付
温度範囲(℃)50~100℃ トラスコ品番805-1123 全長(mm)300 温度精度±0.2℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
48,980 税込53,878
12日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
49,980 税込54,978
13日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。当温度計は二重管温度計で、透明ガラス外管の中に、水銀の入ったガラス毛細管と目盛板が封じられています。各事業所における毎日の計量管理業務にご使用下さい。
全長(mm)300 校正証明書一般校正
1式
52,980 税込58,278
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング