温度計・温湿度計 :「粉塵 測定 器」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 付属品試験成績書1部、取扱説明書1部 寸法(mm)センサ部:約Φ11×(H)60、コネクタ部:約Φ9×L30 質量(g)約9 タイプ一体センサ
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷

佐藤計量器製作所110TRH-B用センサ(一体)
粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
適合機種SK-110TRH-B 材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC 寸法(mm)Φ15×(H)90 精度その他±0.5℃ 温度精度±0.3℃(10~50℃)/±0.5℃(その他) 測定温度範囲(℃)-10~60 湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。 湿度測定範囲(%RH)5~95
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

粉塵等の多い環境でご使用される場合に、センサ素子を保護する為のセンサキャップ(センサフィルタ付)です。
仕様●寸法:約Φ15×30mm●材質:SUS303 アズワン品番67-2186-12
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

佐藤計量器製作所SK-L700R-TH用センサフィルタ
無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。センサを粉塵などから保護致します。測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにご使用ください。
1箱
7,498 税込8,248
4日以内出荷

佐藤計量器製作所SK-L700R-TH用センサフィルタ
無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。センサを粉塵などから保護致します。測定場所が粉塵の多い環境などの場合、センサ素子保護のためにご使用ください。
1箱
1,598 税込1,758
4日以内出荷

無線温湿度ロガー子機SK-L700R-TH指示計専用の「温湿度センサ」です。 粉塵などからセンサを保護するセンサフィルタを標準付属。 ケーブルは標準1.6mですが、特注にて10mまで延長可能です。
用途最大60台のネットワーク通信が可能なデータロガーです。無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。 付属品センサフィルタ1枚、試験成績書1部、取扱説明書1部 寸法(mm)センサ部:約Φ3.2×L13、コネクタ部:約Φ12×L40 質量(g)約35 タイプ分離センサ コード長さ(m)約1.6
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷

センサを粉塵などから保護致します。
用途無線温湿度ロガー用センサSK-L700R-TH-1及びSK-L700R-TH-2に装着するセンサフィルターです。
1箱(4枚)ほか
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK-110TRH-B 温湿度センサ S110TRH-10/S110TRH-20用 センサキャップ 粉塵の多いところなどでご使用される場合にご利用ください。
材質SUS303 寸法(mm)Φ15×(H)30
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷

佐藤計量器製作所110TRH-B用センサ(プローブ)
粉塵の多いところなどでご使用される場合、オプションとしてセンサフィルタをご用意しています。使用状況に応じてご利用ください。(8140-90)センサキャップ(センサフィルタ付)
適合機種SK-110TRH-B 材質プローブ部:PC、コネクタ部:PVC 寸法(mm)センサ部:約Φ15~20×(L)200 コード長さ(m)1.5 精度その他±0.5℃ 温度精度±0.3℃(10~50℃) 測定温度範囲(℃)-20~80 湿度精度別図ご確認ください※ 結合精度は表示精度+センサ精度になります。 湿度測定範囲(%RH)5~95
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷