温度計・温湿度計 :「乾電池V9」の検索結果
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。
すばやく表面温度を測定できます。
オートパワーオフ機能付きで、バッテリーの消耗を防ぎます。
測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。
測定範囲(℃)-20~+315
仕様バックライト、ホールド機能付
寸法(mm)41.5×160×65
質量(g)約140(電池含む)
電源9V乾電池6F22(006P)
測定精度±2℃(-20~+100℃)、±2%Reading(+101~+315℃)(条件測定環境温度23±5℃、放射率0.95黒体炉校正時)
分解能(℃)1
アズワン品番1-6078-01
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができる最大値メモリ表示機能付きです。
表示部にはバックライト機能付きで暗い場所での計測にも安心です。
付属品テスト用電池付
寸法(mm)156×65.5×35
質量(g)約177
電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~1300
精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)
センサータイプK熱電対
表示3.5桁LCD表示
温度測定範囲(℃)-50~1300
精度(℃)-50~1000℃/±0.3%rdg+1℃・左記以外/±0.5%rdg+1℃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)
設置方式ハンディタイプ
保存温度範囲(℃)-20~+60
温度表示方式デジタル
サンプリング速度2.5回/秒
寸法(mm)本体/56×38×130
質量(g)170
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)-200~+1370
精度±(0.05%+0.7℃)
分解能(℃)0.1
機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ
校正証明書一般校正
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。 すばやく表面温度を測定できます。 測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。
放射率0.95固定
付属品キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー
寸法(mm)41.5×160×65
質量(g)約140
電源9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)
測定範囲(℃)-20~+315
測定精度-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)
分解能(℃)1
応答時間0.5秒
距離係数D:S=8:1
検出素子サーモパイル
アズワン品番1-6078-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥27,700
税込¥30,470
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
寸法(mm)156×65.5×35
質量(g)約177
電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~1300
精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)
表示3.5桁LCD表示
入力【入力数】1
センサーK熱電対
温度測定範囲(℃)-50~1300
分解能(℃)0.1/1(切り替え式)
保存温度(℃)-20~+60
機能【操作】2点切り替え表示・2点間温度差表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)
アズワン品番1-5812-01-20
サンプルレート2.5回/秒
校正証明書一般校正
1台
¥25,900
税込¥28,490
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
測定温度範囲(℃)-50~1300
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1’-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
寸法(mm)156×65.5×35
質量(g)約177
タイプ切替式
電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)-50~1300
精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)
表示3.5桁LCD表示
入力【入力数】2
センサーK熱電対
温度測定範囲(℃)-50~1300
分解能(℃)0.1/1(切り替え式)
保存温度(℃)-20~+60℃
機能【操作】2点切り替え表示・2点間温度差表示
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)
アズワン品番1-5812-02-20
サンプルレート2.5回/秒
校正証明書一般校正
1台
¥27,700
税込¥30,470
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
測定温度範囲(℃)-50~1300
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。すばやく表面温度を測定できます。測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。消費生活用製品安全法(携帯レーザ応用装置)に適合したPSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。オートパワーOFF機能付。測定キーを約5秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。測定窓内にほこりや異物を入ることが防ぐことができるセンサキャップ付です。未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
仕様測定精度:-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)●距離係数:D:S=8:1●検出素子:サーモパイル●応答時間:0.5秒●電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)●バックライト・ホールド機能付き※本体と測定対象の距離が400mmの場合、測定できる領域は直径50mmの円となります。●サイズ:41.5×160×65mm●重量:約140g●付属品:キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー●分解能:1℃●レーザーマーカー付き●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-20~315
放射率0.95固定
アズワン品番1-6078-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥30,200
税込¥33,220
14日以内出荷
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。すばやく表面温度を測定できます。測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。消費生活用製品安全法(携帯レーザ応用装置)に適合したPSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。オートパワーOFF機能付。測定キーを約5秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。測定窓内にほこりや異物を入ることが防ぐことができるセンサキャップ付です。未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
仕様測定精度:-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)●放射率:距離係数:D:S=8:1●検出素子:サーモパイル●応答時間:0.5秒●電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)●バックライト・ホールド機能付き※本体と測定対象の距離が400mmの場合、測定できる領域は直径50mmの円となります。●サイズ:41.5×160×65mm●重量:約140g●付属品:キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー●分解能:1℃●レーザーマーカー付き●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-20~315
放射率0.95固定
アズワン品番1-6078-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥30,200
税込¥33,220
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5812-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥28,400
税込¥31,240
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5812-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥30,200
税込¥33,220
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5812-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥28,400
税込¥31,240
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5812-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥30,200
税込¥33,220
14日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。