温度計・温湿度計 :「熱電対温度計」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし
寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)
質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)
電源006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)-50~+1300
センサータイプK熱電対(別売)
表示4桁LCD表示、最大9999表示
精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)-20~+60
電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)
サンプリング2.5回/秒
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
保護機能入力:60V DC/24Vrms
温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)
設置方式ハンディタイプ
アズワン品番1-5455-02
温度表示方式デジタル
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。小型・軽量タイプの熱電対温度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
測定温度範囲(℃)-200~1372
校正証明書一般校正
小型・軽量タイプの熱電対温度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
測定温度範囲(℃)-200~1372
校正証明書一般校正(英語)
小型・軽量タイプの熱電対温度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
測定温度範囲(℃)-200~1372
校正証明書一般校正(中国語)
K熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
アズワン品番3-5647-01
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌々日出荷
ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-60~500
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
アズワン品番3-5647-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥31,700
税込¥34,870
14日以内出荷
ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-60~500
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
アズワン品番3-5647-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥31,700
税込¥34,870
14日以内出荷
ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-60~500
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
アズワン品番3-5647-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥29,200
税込¥32,120
14日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。