温度計・温湿度計 :「音 測定器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

WBGT 測定器 黒球付暑さ指数計
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)。本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個
材質ケース・黒球/ABS樹脂
寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40
質量(g)約70
電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属
使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s
温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0
湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0
温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0
湿度測定範囲(%)10.0~95.0
表示桁数最小:0.1
サンプリング約20秒
電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時
アズワン品番4-1659-11
音量(dB)約75
WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
1個
¥6,790
税込¥7,469
欠品中
本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【アズワンのアルカリ乾電池 単3】。普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】。体温のクールダウンに!。保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
K熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
アズワン品番3-5647-01
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌々日出荷
ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-60~500
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
アズワン品番3-5647-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥31,700
税込¥34,870
14日以内出荷
ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-60~500
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
アズワン品番3-5647-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥31,700
税込¥34,870
14日以内出荷
ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(℃)-60~500
放射率0.10~1.00(0.01ステップ)
アズワン品番3-5647-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥29,200
税込¥32,120
14日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。