絞り込み
ブランド
  • サーモポート
  • モノタロウ(16)
  • 佐藤計量器製作所(379)
  • エスコ(346)
  • testo(テストー)(275)
  • CHINO(チノー)(196)
  • エンペックス気象計(142)
  • アズワン(141)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(103)
  • T&D(ティアンドデイ)(94)
  • 熱研(92)
  • シンワ測定(88)
  • 日油技研工業(86)
  • マザーツール(73)
  • 日本計量器工業(73)
  • クレセル(69)
  • A&D(66)
  • 東亜計器(66)
  • 理化工業(65)
測定範囲(℃)
  • 0~200(2)
  • -10~60(4)
  • -56~306(1)
  • -99.9~850(4)
  • -99.99~199.99(1)
  • -99.99~400(1)
校正証明書
  • 付き(4)
特性
  • 防水(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ温度計 サーフェスサーモ 標準センサ付 サーモポートハンディ温度計 サーフェスサーモ 標準センサ付サーモポート
29,980税込32,978
1個
当日出荷
仕様測定範囲 -50~600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9~199.9℃) 1℃(at 200~1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9~ 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 ~1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30~+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水TKG品番9-0614-0101TKG品番(2017)6-0550-1101
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ サーモポート防水ハンディ温度計 サニタリーサーモサーモポート
19,980税込21,978
1個
当日出荷
衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。 HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります)コード長さ(m)約1精度±0.1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172温度測定範囲(℃)-56~306温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃)精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172耐熱温度(℃)200(センサー)サンプリング約1秒設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性JIS C0920-2003 保護等級6作動温度(℃)-10~+60温度計の種類防水温度計
白金温度計 サーモポート白金温度計サーモポート
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
デジタル標準温度計 サーモポートデジタル標準温度計サーモポート
49,980税込54,978
1個
当日出荷
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400寸法(mm)54×172×40質量(g)150(電池含む)電源単4電池×2コード長さ(m)1精度±(0.15+0.002t)(℃)センサータイプPt100(クラスA)4線式表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)温度表示-99.9~850℃センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)表示サンプリング(秒)約0.5温度表示精度±(0.1%+0.05)℃防水性JIS C0920-2003 保護等級7
ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ サーモポートハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡサーモポート
30,980税込34,078
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
さらに高精度になった空調管理用温湿度計日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)測定温度範囲(℃)-10~60
高精度デジタル氷温計 氷温サーモ サーモポート高精度デジタル氷温計 氷温サーモサーモポート
89,980税込98,978
1個
10日以内出荷
冷蔵でも冷凍でもない第3の氷温(R)温度域を高精度に計測できるデジタル温度計です。トレーサビリティ校正書類3点(校正ポイント:-5℃・0℃・5℃)が付属しています。
付属品単4アルカリ電池×2 標準センサ(PTP-150) ネックストラップ 本体ビニールカバー トレーサビリティ書類(3点セット)材質本体:抗菌ABS樹脂 液晶部:ポリカーボネート樹脂 スイッチ部:ポリエステル樹脂 パッキン:シリコンゴム寸法(mm)54×40×172質量(g)約150(電池含む)電源(V)乾電池:単4電池(アルカリ/マンガン)×2 DC1.5×2 充電式乾電池:DC1.2×2測定範囲(℃)-99.99~199.99表示分解能0.01℃機能最高温度(MAX)/最低温度(MIN)メモリ HOLD(表示値固定) 偏差(REL)値表示 REC(データ記録) REC値一括データ読み出し 分解能切り換え ローバッテリーマーク オートパワーオフ(30分)電池寿命連続使用 約500時間以上(アルカリ電池使用時)表示サンプリング(秒)約0.5測定精度(℃)±0.10(本体表示精度含む)(-5.00~5.00氷温域)
白金温度計 サーモポート白金温度計サーモポート
67,980税込74,778
1個
10日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様●セット内容:シリアル出力付き本体●分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●センサ:Pt100(クラスA)4線式●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:本体/JIS CO920-2003 保護等級6、センサ/JIS CO920-2003 保護等級7●重アズワン品番65-9242-44
白金温度計 サーモポート白金温度計サーモポート
6,998税込7,698
1本
10日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様●シリアル出力付専用ケーブル1本アズワン品番65-9242-45
白金温度計 中国語版校正証明書付 サーモポート白金温度計 中国語版校正証明書付サーモポート
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。測定温度範囲(℃)-99.9~850.0アズワン品番3-5954-01-57校正証明書一般校正(中国語)
白金温度計 英語版校正証明書付 サーモポート白金温度計 英語版校正証明書付サーモポート
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。測定温度範囲(℃)-99.9~850.0アズワン品番3-5954-01-56校正証明書一般校正(英語)
白金温度計 校正証明書付 サーモポート白金温度計 校正証明書付サーモポート
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。測定温度範囲(℃)-99.9~850.0アズワン品番3-5954-01-20校正証明書一般校正
高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズ サーモポート高速応答デジタル中心温度計 キャリブレーション機能付 TP-150VCシリーズサーモポート
24,900税込27,390
1個
当日出荷から5日以内出荷
真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ寸法(mm)54×172×40質量(g)約150(乾電池を含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃連続使用時間(時間)約500機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃表示範囲(℃)-99.9~1300防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4表示更新時間約0.6秒
白金温度計 サーモポート白金温度計サーモポート
29,980税込32,978
1個
当日出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様本体付属品ネックストラップ・本体ビニールケース質量(g)約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-99.9~850.0精度(本体表示)±(0.1%+0.05)℃分解能-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃機能オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き防塵防水性能JIS CO920-2003 保護等級6アズワン品番3-5954-01
直結センサー サーモポート直結センサーサーモポート
9,990税込10,989
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-400-12
ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ サーモポートハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズサーモポート
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ケーブル1.5mセンサ。
寸法(mm)検知部:Φ13×L175質量(g)約100コード長さ(m)約1.5温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)2~95アズワン品番2-400-41
ハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズ サーモポートハイグロサーモⅡ HSPIIシリーズサーモポート
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
直結式センサ
寸法(mm)【検知部】Φ13×L43質量(g)約6温度測定範囲(℃)-10~60湿度測定範囲(%)2~95アズワン品番2-400-42
ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ TP-200HGIIシリーズ サーモポートハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ TP-200HGIIシリーズサーモポート
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
静電容量型湿度センサーを採用し、低湿測定が可能です。湿度センサーに水分が吸着した際に、センサーを加熱してリフレッシュできます。露点、湿球温度を演算表示できます。
仕様●演算誤差:露点/±0.2℃(測定値による)、湿球温度/±0.3℃(測定値による)●ヒステリシス:±1.0%RH(最大)●本体のみ寸法(mm)54×40×172質量(g)本体/約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度【温度/湿度】±0.5℃(10.0~40.0℃)、±1.0℃(その他)/±2.5%RH(30.0~80.0%RH)、±5.0%RH(その他)再現性±1.0%RH(最大)温度測定範囲(℃)-10~+60機能MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・表示値固定(ホールド)・露点/湿球温度表示・センサリフレッシュサンプリング測定:約1秒アズワン品番2-400-31湿度測定範囲(%RH)2~95
高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付 サーモポート高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付サーモポート
2,498税込2,748
1個
当日出荷
センサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。
仕様ムーステープアズワン品番4-4525-14
高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付 サーモポート高速応答デジタル中心温度計用オプション品 キャリブレーション機能付サーモポート
14,900税込16,390
1個
当日出荷から10日以内出荷
真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。 針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200)測定精度K熱電対クラス2防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4
温度計・温湿度計