温度計・温湿度計 :「測定器 ハンディ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様測定範囲 -50~600℃(センサーにより異なります)分解能 0.1℃/1℃(オートレンジ) 0.1℃(at -99.9~199.9℃) 1℃(at 200~1、300℃)精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃(at -99.9~ 199.9℃) ±(0.2%rdg+1.0)℃(at 200 ~1、300℃)サンプリング 約1秒防水性 JIS920-2003 保護等級6電源 単4型乾電池×2 アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、 充電式乾電池も使用可能。付属品 ネックストラップ、本体ビニールカバー、 標準センサ(機種により異なる)、 単4アルカリ乾電池×2表示機能 最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、 偏差値表示機能、キャリブレーション機能、 オートパワーオフ機能(30分)温度1点で器差補正できるキャリブレーション機能付センサー部(ステンレス製)型 式 HKS-15000R測定 範囲 -30~+300℃検知部直径 Φ17コード長さ 約1m。抗菌
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
TKG品番9-0614-0101
TKG品番(2017)6-0550-1101
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
衛生的で、油・水にも強い、ディフェンスボディ。
HOLD(表示値固定)機能。MAX(最高温度)MIN(最低温度)メモリ機能。ローバッテリーマーク、オートパワーオフ機能。
付属品取扱説明書、単4マンガン乾電池2本、標準センサ1本、本体ビニールケース、ネックストラップ、試験成績書
電源単4乾電池×2(マンガンまたはアルカリ)、DC1.5V乾電池×2、充電式乾電池DC1.2V×2
測定範囲(℃)-56~+306(センサーにより異なります)
コード長さ(m)約1
精度±0.1℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
温度測定範囲(℃)-56~306
温度表示-58~+308℃(-9.9~199.9℃)
精度(℃)±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)
センサー寸法(mm)先端Φ2、根元Φ3×110
分解能(℃)0.1℃(-10~℃以下)、1℃(200℃以上)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172
耐熱温度(℃)200(センサー)
サンプリング約1秒
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
防水性JIS C0920-2003 保護等級6
作動温度(℃)-10~+60
温度計の種類防水温度計
さらに高精度になった空調管理用温湿度計。日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)
測定温度範囲(℃)-10~60
静電容量型湿度センサーを採用し、低湿測定が可能です。湿度センサーに水分が吸着した際に、センサーを加熱してリフレッシュできます。露点、湿球温度を演算表示できます。
仕様●演算誤差:露点/±0.2℃(測定値による)、湿球温度/±0.3℃(測定値による)●ヒステリシス:±1.0%RH(最大)●本体のみ
寸法(mm)54×40×172
質量(g)本体/約150
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
精度【温度/湿度】±0.5℃(10.0~40.0℃)、±1.0℃(その他)/±2.5%RH(30.0~80.0%RH)、±5.0%RH(その他)
再現性±1.0%RH(最大)
温度測定範囲(℃)-10~+60
機能MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・表示値固定(ホールド)・露点/湿球温度表示・センサリフレッシュ
サンプリング測定:約1秒
アズワン品番2-400-31
湿度測定範囲(%RH)2~95
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。
キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。
T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。
表面センサーは3~4秒で高速応答です。
付属品ネックストラップ・本体ビニールケース
寸法(mm)54×40×172
電源単4アルカリ乾電池×2本
測定範囲(℃)-99.9~+1300
本体質量(g)約150
精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)
センサーK熱電対/T熱電対
分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)、1℃(200~1300℃)
機能表示固定(ホールド)・MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・偏差値表示・キャリブレーション
サンプリング(測定)約1秒
防塵防水性能JIS C0920-2003 本体/保護等級6
アズワン品番2-448-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。
仕様分解能:0.1℃(-99.9~+199.9℃)、1℃(200~1300℃)●電源:単4アルカリ乾電池×2本●精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)●測定サンプリング:約1秒●センサー:K熱電対/T熱電対●機能:表示固定(ホールド)・MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・偏差値表示・キャリブレーション●サイズ:54×40×172mm●本体重量:約150g●防水性能:JIS C0920-2003 本体/保護等級6●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●本体●測定範囲(℃):-99.9~+1300●高速応答温度補償構造型●※本体にセンサーは付属していません(別売)。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-448-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。
仕様分解能:0.1℃(-99.9~+199.9℃)、1℃(200~1300℃)●電源:単4アルカリ乾電池×2本●精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)●測定サンプリング:約1秒●センサー:K熱電対/T熱電対●機能:表示固定(ホールド)・MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・偏差値表示・キャリブレーション●サイズ:54×40×172mm●本体重量:約150g●防水性能:JIS C0920-2003 本体/保護等級6●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●本体●測定範囲(℃):-99.9~+1300●高速応答温度補償構造型●※本体にセンサーは付属していません(別売)。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-448-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。