商品豆知識
センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。
仕様分解能:0.1℃(-99.9~+199.9℃)、1℃(200~1300℃)●電源:単4アルカリ乾電池×2本●精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)●測定サンプリング:約1秒●センサー:K熱電対/T熱電対●機能:表示固定(ホールド)・MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・偏差値表示・キャリブレーション●サイズ:54×40×172mm●本体重量:約150g●防水性能:JIS C0920-2003 本体/保護等級6●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●本体●測定範囲(℃):-99.9~+1300●高速応答温度補償構造型●※本体にセンサーは付属していません(別売)。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-448-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。表面センサーは3~4秒で高速応答です。
仕様分解能:0.1℃(-99.9~+199.9℃)、1℃(200~1300℃)●電源:単4アルカリ乾電池×2本●精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)●測定サンプリング:約1秒●センサー:K熱電対/T熱電対●機能:表示固定(ホールド)・MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・偏差値表示・キャリブレーション●サイズ:54×40×172mm●本体重量:約150g●防水性能:JIS C0920-2003 本体/保護等級6●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●本体●測定範囲(℃):-99.9~+1300●高速応答温度補償構造型●※本体にセンサーは付属していません(別売)。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番2-448-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥33,980
税込¥37,378
14日以内出荷
センサプラグと本体コネクタ接合部に温度補償用センサーを埋め込み、結合部の温度差により発生する誤差を短時間で補正します。
キャリブレーション機能を持ち、温度ポイント1点にて器差補正して使用できます。
T熱電対を使用することでより高精度に測定可能です。
表面センサーは3~4秒で高速応答です。
付属品ネックストラップ・本体ビニールケース
寸法(mm)54×40×172
電源単4アルカリ乾電池×2本
測定範囲(℃)-99.9~+1300
本体質量(g)約150
精度±(0.1%rdg+0.3)℃(-99.9~+199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(200~1300℃)
センサーK熱電対/T熱電対
分解能0.1℃(-99.9~+199.9℃)、1℃(200~1300℃)
機能表示固定(ホールド)・MAX/MINメモリ・オートパワーオフ(30分)・偏差値表示・キャリブレーション
サンプリング(測定)約1秒
防塵防水性能JIS C0920-2003 本体/保護等級6
アズワン品番2-448-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。