温度計・温湿度計 :「調理用温度計」の検索結果
センサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。
仕様ムーステープ
アズワン品番4-4525-14
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。
針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
材質センサ検知部・スリーブ/SUS304、コード部/シリコン樹脂
測定範囲(℃)0~200(常用限度150/過熱使用限度200)
測定精度K熱電対クラス2
防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級4
真空パック食材にムーステープを貼り付け、針状センサ(TPKセンサシリーズ)を刺して中心温度を測定することが可能です。
ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを防ぎます。
針状センサ(Φ1mm)で高速レスポンス、センサ刺し穴が小さいため測定跡が目立ちません。
付属品ムーステープ(約1m)、本体ビニールカバー、テスト用単4アルカリ乾電池×2本、ネックストラップ
寸法(mm)54×172×40
質量(g)約150(乾電池を含む)
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
表示分解能-99.9~199.9℃/0.1℃、200~1300℃/1℃
連続使用時間(時間)約500
機能HOLD機能、最高温度・最低温度メモリ、キャリブレーション機能、オートパワーOFF(約30分)、偏差値表示
表示精度±(0.1%rdg+0.3)℃
表示範囲(℃)-99.9~1300
防塵防水性能JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)、 保護等級4
表示更新時間約0.6秒
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。