温度計・温湿度計 :「特殊 乾電池」の検索結果
商品豆知識
暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。
測定範囲黒球温度:0~80℃
質量(g)約180(乾電池含む)
電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)
測定範囲(℃)WBGT:0~50
測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139
温度測定範囲(℃)-10~60
機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング
測定対象黒球温度、温度、湿度
通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth
動作時間約40時間(電池)
主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。