お部屋の環境管理の目安に便利な時計付き温度湿度計です。数字だけでなくアイコンで表示されるからお部屋環境をパッと見でわかりやすい仕様。裏面のマグネットで貼りつけて使えるほか、スタンド付きなのでデスクや棚などに置いて使えます。
仕様カレンダー表示:~2099年12月31日までフルオート、時刻表示:12/24時間表示
材質ABS樹脂
質量(g)55
使用温度範囲(℃)0~40※結露無き事
電源CR2032×1(別売り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×113×70
温度測定範囲(℃)-9.9~60
精度(%)±5(温度25度で40~80%RH)、±10(それ以外)
精度(℃)±1(5~40℃)、±2(それ以外)
湿度測定範囲(%)20~95
設置方法マグネット/スタンド
取扱説明書(3.44MB)
時間精度平均月差±30秒以内(気温25度で測定した場合)
1台
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
4項目でお部屋の環境の目安を表示。数値が一目瞭然の大きく見やすい表示。割れにくく美しい前面アクリル樹脂加工。掛けて使うことも、スタンドで使用して置いて使うこともでき様々な場所でお使い頂ける
本体寸法(mm)120×99×23
本体質量(g)130
使用電池単4形アルカリ乾電池×2(推奨)
アズワン品番64-8887-09
1個
¥1,738
税込¥1,912
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。