配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)0~100(赤液)
温度測定範囲(℃)赤液0~100
取付ねじ標準:R1/2
目盛(℃)2
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。BSBM保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液)
温度測定範囲(℃)赤液-10~50
取付ねじ標準:R1/2
目盛(℃)1
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度範囲(℃)-10~50(赤液)
取付ねじ標準:R1/2
目盛(℃)1
配管などを中心に工業用として様々なところで使われています。SUS304保護管付
温度測定範囲(℃)赤液0~100
取付ねじ標準:R1/2
目盛(℃)2
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。