30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体寸法(mm)縦144×横96×奥行215
1台ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

CHINO(チノー)データロガー
小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
仕様位置情報:GPS(GNSS) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源DC12V/DC24V/AC100V(オプション)、内蔵充電池(オプション) データ数収録:ロガー60台 電池寿命約4時間(停電時バックアップ) 無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式、モバイル:LTE(CAT1)NTTドコモ系(MVNO含む) 周期収録:1分~10分 イーサネット対応有線LAN/無線LAN
1台ほか
29,980 税込32,978
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。
測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH 寸法(mm)64×32×113 電源単3電池×2、ACアダプタ(別売) コード長さ(m)1.5 機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ 通信方式シリアル通信(RS-232C) メモリー温湿度最大各8000データ 動作環境-10~50℃ 記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
23日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
21日以内出荷

1個
8,898 税込9,788
21日以内出荷

1本
1,549 税込1,704
21日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KR2000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した144×144mmサイズのペーパレス記録計です。 5.7形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。 精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
1台
269,800 税込296,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤレスウォッチャ用ソフトウェア 「MD800A-11U」は付属の専用アプリケーションソフトにセキュリティ機能を持たせて、医薬品製造、医療保管庫等のデータ収録・監視におけるFDA 21CFR Part11およびER/ES指針の要求事項に対応したものです。 チノーは、適正ガイドラインにおけるCSV 「コンピュータ化システムバリデーション」に対応したIQ(据付時適格性確認)、OQ(稼働性能適格性確認)用テンプレートも準備しCSVを支援いたします。
仕様●MD8000シリーズ用 アズワン品番67-4913-99
1個
669,800 税込736,780
8日以内出荷

各種プロセス量の記録および警報監視。 飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
仕様●有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):85×215×240mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)●入数:15冊●リニア目盛●目盛数字:0~1200℃●材質/仕上:紙●原産国:日本●コード番号:838-2237 アズワン品番67-5576-77
1セット(15冊)
17,980 税込19,778
10日以内出荷

温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5623-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
49,980 税込54,978
14日以内出荷

温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5623-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
49,980 税込54,978
14日以内出荷

1台
22,980 税込25,278
32日以内出荷

CHINO(チノー)受信機
小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
使用温度範囲(℃)-25~50(アルカリ乾電池使用時は-10~50) 電源単4電池×2本 温度測定範囲(℃)-25.0~50.0(計測素子:内蔵サーミスタ) データ数収録:53000データ 温度測定精度±0.5℃(-10~40℃)、±0.8℃(それ以外) 電池寿命約1年 応答性約30分(静止気中における90%応答) 無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式 周期収録:5秒~60分
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

適合機種送信機用/AC電源・専用バッテリ仕様
1個
32,980 税込36,278
17日以内出荷

CHINO(チノー)送信機
センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意 16000データの内蔵メモリー 中継機能を標準装備 登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能 AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵
仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用 容量(収録)16000データ/チャンネル 記録モードエンドレス/ワンタイム 記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
1台ほか
27,980 税込30,778
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
仕様本体●温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※センサー、ケーブルは付属していません。●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5623-21-20 校正証明書一般校正
1台
47,980 税込52,778
14日以内出荷

最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5622-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
37,980 税込41,778
14日以内出荷

CHINO(チノー)受信機
電源タイプイーサネット接続対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

CHINO(チノー)カードロガー用データ読取器
エコ商品
アズワン品番1-5622-14 種別データ読取器 寸法(mm)59.5×31.5×107 質量(g)約180 対応OSWindows(R)98/2000/Me/XP 通信方法カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

最大6000データの温度を収録できます。 温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。 パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
種別本体 寸法(mm)54×110×20.5 質量(g)約95 電源単4乾電池×2本(付属) 精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 材質(ケース)ABS樹脂(IP64) 入力点数1点 温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150 使用環境温度(℃)-20~55(本体) データ数6000(60分間隔・約8ヶ月) 通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続) 積算機能H積算またはL積算
1個ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KR3000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した288×288mmサイズのペーパレス記録計です。 10.4形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。 精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
1台
499,800 税込549,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5622-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
37,980 税込41,778
14日以内出荷

最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
仕様本体●測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番1-5622-01-20 校正証明書一般校正
1台
34,980 税込38,478
14日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
17日以内出荷

無線通信システムでデータ欠損を防止、柔軟な無線通信システムを搭載(長距離無線通信モードと高速無線通信モード)、正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可、パソコンレスでの運用も可能、小形・防水で視認性の良いデータロガー、▼計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。、▼筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。、▼ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。、▼電池寿命はアルカリ単4電池利用で1年の長寿命(※8)で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温(-25℃)での長寿命動作(1年※8)が可能です。、無線通信システムでデータ欠損を防ぎます。、▼ロガーのメモリー容量は53000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。、▼ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。、▼電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。、▼ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。、▼受信器には電源バックアップ用の充電池(オプション)が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。、柔軟な無線通信システム、▼用途に応じた無線通信モード(長距離無線通信/高速無線通信)を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。、▼ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。、▼受信器には有線LANの他にも無線LANや移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。、正確なデータの記録、▼時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。、▼記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。、充実した警報監視と確実な警報ログ、▼警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。、▼警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功/失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。、セキュリティの確保、▼ブラウザ操作でのオンラインモードによるログイン認証は、MZシリーズアプリとの通信が暗号化されています。さらにロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。、▼受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。、▼ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。オンラインモードでの受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ/パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。、※8:温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合
1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)