温度計・温湿度計 :「受信機」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CHINO(チノー)受信機
小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
使用温度範囲(℃)-25~50(アルカリ乾電池使用時は-10~50) 電源単4電池×2本 温度測定範囲(℃)-25.0~50.0(計測素子:内蔵サーミスタ) データ数収録:53000データ 温度測定精度±0.5℃(-10~40℃)、±0.8℃(それ以外) 電池寿命約1年 応答性約30分(静止気中における90%応答) 無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式 周期収録:5秒~60分
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

CHINO(チノー)受信機
電源タイプイーサネット接続対応
1個
65,980 税込72,578
当日出荷

CHINO(チノー)送信機
センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意 16000データの内蔵メモリー 中継機能を標準装備 登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能 AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵
仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用 容量(収録)16000データ/チャンネル 記録モードエンドレス/ワンタイム 記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
1台ほか
27,980 税込30,778
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

無線通信システムでデータ欠損を防止、柔軟な無線通信システムを搭載(長距離無線通信モードと高速無線通信モード)、正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可、パソコンレスでの運用も可能、小形・防水で視認性の良いデータロガー、▼計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。、▼筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。、▼ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。、▼電池寿命はアルカリ単4電池利用で1年の長寿命(※8)で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温(-25℃)での長寿命動作(1年※8)が可能です。、無線通信システムでデータ欠損を防ぎます。、▼ロガーのメモリー容量は53000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。、▼ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。、▼電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。、▼ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。、▼受信器には電源バックアップ用の充電池(オプション)が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。、柔軟な無線通信システム、▼用途に応じた無線通信モード(長距離無線通信/高速無線通信)を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。、▼ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。、▼受信器には有線LANの他にも無線LANや移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。、正確なデータの記録、▼時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。、▼記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。、充実した警報監視と確実な警報ログ、▼警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。、▼警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功/失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。、セキュリティの確保、▼ブラウザ操作でのオンラインモードによるログイン認証は、MZシリーズアプリとの通信が暗号化されています。さらにロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。、▼受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。、▼ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。オンラインモードでの受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ/パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。、※8:温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合
1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接点信号4点を無線伝送する装置です。 省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。 送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所 電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×113×36(アンテナ部をのぞく) 構成送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台) 伝送距離(m)屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
1箱
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4~20mA信号1点を無線伝送する装置です。 省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。 送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視 可動部や移動体の計測、監視 計測結果を複数箇所で監視 配線の制約がある箇所 電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×113×36(アンテナ部をのぞく) 構成送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台) 伝送距離(m)屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
1箱
65,980 税込72,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)