温度計・温湿度計 :「時計 ディスプレイ」の検索結果
温湿度カードロガーは、小形・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです。湿度センサには、静電容量式高分子フィルムによる互換形の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます。データの読み出しや収録条件の設定は、本体またはパソコンから簡単にできます。トレーサビリティ証明書、検査成績書の発行が可能(別売)。温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録。電池切れでも収録データを長期保持。10秒ごとに温湿度測定および表示更新を行うリアルタイムモニタ機能を搭載。互換形湿度素子に静電容量式高分子フィルム採用。収録間隔は1~60分間隔で任意設定(10分間隔で40日間可能)。データ読み出し/設定は本体またはパソコンで可能。用途。コンピュータ室の温湿度管理。住宅設備関連機器の試験データ記録。生鮮野菜、生花の鮮度管理。電気・通信機器の環境管理。気温、湿度などの環境計測。電子機器工場などの温湿度管理。美術館、博物館の温湿度管理。定温倉庫、コンテナの温湿度管理。温室内の温湿度管理。試験・研究や、教材用
質量(g)約95(乾軍池含む)
使用温度範囲(℃)【本体】-20~55、温湿度センサ部:-30~60(ただし結露しないこと)
電源単4乾電池2本、電池寿命…約1年(25℃、10分間隔で収録時)
表示反射形液品表示
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×20.4、温湿度センサ部:18×53×11
材質(ケース)ABS樹脂
入力点数温度1点、湿度1点
温度測定範囲(℃)-30~60
温度精度測定温度-5~50℃…±0.5℃±1digit、上記測定温度以外…±1.0℃±1digit、湿度:±3%rh±1digit(25℃±2℃/0~90%rhにおいて)※5~60℃以外、90%rh以上は精度外、温度係数±0.1%rh/℃(5~60℃)
湿度測定範囲(%)0~100(ただし結露しないこと)
表示内容現在のデータ:月・日・時・分・測定温度(℃)・測定湿度(%rh)、読み出しデータ:月・日・時・分ごとの収録データ、最高温度・湿度、最低温度・湿度、平均温度・湿度、記定パラメータ:時計/年・月・日・時・分(うるう年対応)、開始時刻/月・日・時・分、測定間陥/1~60分(設定分解能1分)、上限および下限警報設定値、警報:啓報発生時に「ALARM」の文字を表示、電池切れ表示:電池電圧低下時は表示を強制点滅表示(液晶表示全体)
データ数収録:温度・湿度 各6000データ
通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出し
モード収録:所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日問のデータを収録)
アズワン品番67-4916-41
1個
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
大きな画面に温度表示
数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示
バックライトを搭載
多彩な温度センサに対応
マルチレンジ入力
補正機能搭載
計測データを本体に保存
長時間の計測が可能
入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100
測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500
表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能)
入力点数2
機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択
測定周期(秒)約1.5
精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃)
電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年
インターフェイス通信:USB
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。