温湿度計・熱中対策温湿度計 (7) 温度計・温湿度計その他関連用品 (2) カテゴリ: 温度計・温湿度計ブランド: CHINO(チノー)すべて解除
MZseries リアルタイム無線ロガー MZシリーズ CHINO(チノー) 18日以内出荷
無線通信システムでデータ欠損を防止、柔軟な無線通信システムを搭載(長距離無線通信モードと高速無線通信モード)、正確なデータの記録と多彩な警報監視・警報ログをモバイル端末でも確認可、パソコンレスでの運用も可能、小形・防水で視認性の良いデータロガー、▼計測値は大きい液晶表示で視認性が良く、記録として重要な時刻も確認できます。、▼筐体はIP54の防滴構造で、かつ温度環境が急変した時に発生する結露にも耐性があります。、▼ロガーのサイズは、アンテナ部を含めても名刺サイズより小さく、設置だけでなく、可搬とする運用でも邪魔になりません。、▼電池寿命はアルカリ単4電池利用で1年の長寿命(※8)で、ニッケル水素充電池も利用可能です。市販のリチウム単4電池を利用することにより、低温(-25℃)での長寿命動作(1年※8)が可能です。、無線通信システムでデータ欠損を防ぎます。、▼ロガーのメモリー容量は53000データの大容量を確保し、無線通信に失敗したデータは補完して受信器に転送できます。、▼ロガーの電池交換中の電源バックアップ機能があります。、▼電源投入のみでの自動収録開始機能と「EVENT」フラグ付加機能により、開始操作の忘れ防止と利便性の両立ができます。、▼ロガーの不揮発性メモリーを多重化し、メモリー故障によるデータ喪失を防止します。、▼受信器には電源バックアップ用の充電池(オプション)が装着可能で、停電時や配送車のエンジンOFF時などでも動作可能で、電源断の警報通報もできます。、柔軟な無線通信システム、▼用途に応じた無線通信モード(長距離無線通信/高速無線通信)を搭載し、ロガーは通信モードを自動切り替えして通信します。、▼ロガーと受信器はそれぞれ複数台の相手先と接続可能で、自動的に通信します。、▼受信器には有線LANの他にも無線LANや移動体通信が搭載されており、外部への接続も無線化することもできます。、正確なデータの記録、▼時刻も同様に重要な記録です。ロガーの時刻は受信器の時刻と無線通信のたびに同期し、時刻補正します。受信器はインターネット上の時計サーバやGPSの時計と同期し、システム全体で正確な時刻保持が可能です。、▼記録データに関わる設定変更などの動作履歴の記録も、正確なデータを担保する上で重要な要素です。設定変更などの操作情報や機器の動作情報は自動記録されます。、充実した警報監視と確実な警報ログ、▼警報は4段階のしきい値設定が可能で、遅延を付けることができます。、▼警報はロガー側で判定でき、長距離無線通信モードの場合は割り込んで通信を行い警報通報します。さらに無線通信の成功/失敗に関わらず計測値に警報有無のフラグを付加でき、警報判定の同時性があります。、セキュリティの確保、▼ブラウザ操作でのオンラインモードによるログイン認証は、MZシリーズアプリとの通信が暗号化されています。さらにロガーと受信器間の無線通信は独自プロトコルのため、改ざんや不正アクセス等への防止ができます。、▼受信器のLTE通信はデータ送信時以外OFFされ、動的プライベートIPでの運用も可能なため、外部からのアクセスを防止できます。LANポートは有線・無線共に運用に必要な通信ポート以外は閉じているため、外部からの侵入を防止できます。、▼ロガーと受信器は機能ごとにキーロックすることができ、第三者による操作を防止します。オンラインモードでの受信器へのアクセスは、MZシリーズアプリと通信を行うことにより、アプリで登録したユーザ/パスワード認証を要求します。ローカルモードでのログインもパスワード管理されており操作ユーザを限定できます。、※8:温度計測周期5分・長距離無線通信周期5分の場合
HN-Ekseries 壁取付形温湿度計 HNシリーズ CHINO(チノー) 22日以内出荷 から 43日以内出荷
"きちんとはかる"空調管理・計測用の温湿度計、取付け面からの熱伝導による影響を低減し、高精度測定を実現、センサユニットのみの交換が可能、設置場所を選ばないスリムなデザイン、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体(精度:±0.3℃)を採用、センサユニット交換方式を採用、簡単取付け、▼汎用の埋込みボックス※1に取付け可能、▼※1 取付けピッチ83.5mm(JIS C 8435)、取付け面からの熱伝導の影響を低減、▼熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットするサーモプレートで取付け
ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー) (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
用途 日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -20~70 湿度測定範囲(%) 5~95RH 質量(g) 約130(電池除く) 電源 単4アルカリ電池2本 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒
ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値・露点温度)搭載の標準モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途 日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -10~45 湿度測定範囲(%) 5~95RH タイプ 平均値なども表示できる標準モデル 質量(g) 約92(電池除く) 電源 単4アルカリ電池2本 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒
ハンディ温湿度計(プローブ形) CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
演算機能(最大値・最小値・平均値)搭載の標準モデル
高所測定用伸縮シャフトセットタイプ
用途 日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -20~70 湿度測定範囲(%) 5~95RH 質量(g) 約250(電池除く) 電源 単4アルカリ電池2本 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒
ハンディ温湿度計(一体形) CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
応答時間が速く、シンプル設計、簡単操作でスピーディーに温度・湿度を計測できる温湿度計です。
小形軽量で握りやすく、押しやすいセンターボタン
1ボタンの簡単モデル
センサ交換方式を採用、お客様での交換作業が可能
用途 日常の温度・湿度チェック、空調機の点検 温度測定範囲(℃) -10~45 湿度測定範囲(%) 5~95RH タイプ 1ボタンの簡単モデル 質量(g) 約92(電池除く) 電源 単4アルカリ電池2本 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル 応答性 40秒
ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器) CHINO(チノー) 52日以内出荷 から 60日以内出荷
温湿度センサモデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途 食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 湿度測定範囲(%) 0~100RH
温湿度カードロガー CHINO(チノー) 当日出荷 から 14日以内出荷
温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録できます。
収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
測定範囲 -40~60℃/0~100%RH 種別 本体 寸法(mm) 54×105×14 質量(g) 約80 電源 単4乾電池×2本(付属) 材質(ケース) ABS樹脂 入力点数 温度/1点、湿度/1点 使用環境温度(℃) -20~55(本体) データ数 温度・湿度各3000(10分間隔・約20日間) 温度測定精度 ±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit) 通信機能 標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続) 湿度測定精度 ±3%RH(at25±2℃、0~99%RH)
ワイヤレスウォッチャ 温湿度計(送信器) CHINO(チノー) 52日以内出荷 から 60日以内出荷
温湿度センサモデル
送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。
最大で中継6段、送信器60台接続可能です。
送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。
検査成績書を標準付属しています。
用途 食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。
研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 温度測定範囲(℃) -20.0~60.0 質量(g) 350 電源 AC電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×37×65 湿度測定範囲(%) 0~100RH リード線(m) 5 警報接点 1点
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 放射温度計 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 47,278 ¥ 42,980 バスケットへ
熱電対モジュール フルーク(FLUKE) 税込 ¥ 53,878 ¥ 48,980 バスケットへ
広角赤外線レンズ フルーク(FLUKE) 税込 ¥ 175,780 ¥ 159,800 バスケットへ