12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな画面に温度表示 数字を測定値と演算数値などを2段階で常時表示 バックライトを搭載 多彩な温度センサに対応 マルチレンジ入力 補正機能搭載 計測データを本体に保存 長時間の計測が可能
入力種類マルチレンジ 熱電対:K、T、R 測温抵抗体:Pt100 測定範囲(℃)(熱電対)K:-200~1370、T:-200~400、R:0~1760、(測温抵抗体)Pt100:-200~500 表示分解能1℃:-200~1370℃、0.1℃:-99.9~199.9℃(手動設定、R熱電対は1℃のみ設定可能) 入力点数2 機能ホールド、警報(任意の設定値を判別し、マーク表示)、温度補正、電源オートオフ、時計表示、【演算機能】最大、最小、平均Mチャンネル間差演算、【手動データ収録機能】最大99データ、【自動データ収録機能】最大10000データ/チャンネル、【モニタ機能】データ出力周期2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、1分、3分、5分、10分、20分、30分、1時間、2時間、6時間、12時間、24時間の16種から任意選択 測定周期(秒)約1.5 精度定格【表示分解能1℃のとき】熱電対K、T、測温抵抗体:±(測定値の0.1%+1℃)、熱電対R:±(測定値の0.2%+1℃)、【分解能0.1℃のとき】熱電対K、T:±(測定値の0.1%+0.5℃)、測温抵抗体-99.9~-0.1℃:±(測定値の0.1%+0.3℃)、0.0~199.9℃:±(測定値の0.1%+0.2℃) 電池寿命連続測定時:500時間(バックライト非点灯時)、自動データ収録時:約1年 インターフェイス通信:USB
1台ほか
58,980 税込64,878
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーミスタ内蔵モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 測定範囲(℃)-10.0~50.0
1箱ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サーミスタ外付モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 測定範囲(℃)-40.0~80.0
1箱ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スマートフォンでかざすだけで、熱電対(T)温度計測データを取得。スマートフォンアプリを介して警報設定可能、警報発生時ロガー本体LED点滅表示。スマートフォンアプリを介して収録設定が可能。データ収集の作業性向上(2000データを約10秒で収集)。長寿命化(電池寿命2000時間 ※条件による)。電池が切れても収録データを保持。測定データはCSV形式とPDF形式でのレポート表示
用途寒中コンクリート養生、冷蔵・冷凍・低温倉庫の温度管理、暖房設備内の温度管理、農業用ビニールハウスの温度管理、試験研究用チャンバーの温度管理、冷蔵・冷凍車の温度管理、住宅・美術館・クリーンルームなどの環境計測 仕様データ収録間隔:1分~24時間(初期値10分) 付属品中継ケーブル(2本) 種別入力センサ:T熱電対 ※別売 寸法(mm)54×110×20.4 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4アルカリ乾電池2本 測定範囲(℃)温度センサ:-50~150 精度基準接点補償:±0.4℃(周囲温度15~35℃)±0.7℃(周囲温度-10~15℃/35~50℃) 入力点数(チャンネル/台)2 精度定格±(読み取り値0.1%+0.3℃)(周囲温度25℃) データ数収録:10000データ/CH 電池寿命約2000時間(25℃環境、データ収録間隔10分) 防水性IP64 使用湿度範囲(%RH)10~80(結露なきこと)
1台ほか
41,980 税込46,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CHINO(チノー)受信機
小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
使用温度範囲(℃)-25~50(アルカリ乾電池使用時は-10~50) 電源単4電池×2本 温度測定範囲(℃)-25.0~50.0(計測素子:内蔵サーミスタ) データ数収録:53000データ 温度測定精度±0.5℃(-10~40℃)、±0.8℃(それ以外) 電池寿命約1年 応答性約30分(静止気中における90%応答) 無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式 周期収録:5秒~60分
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

"きちんとはかる"空調管理・計測用の温湿度計、取付け面からの熱伝導による影響を低減し、高精度測定を実現、センサユニットのみの交換が可能、設置場所を選ばないスリムなデザイン、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体(精度:±0.3℃)を採用、センサユニット交換方式を採用、簡単取付け、▼汎用の埋込みボックス※1に取付け可能、▼※1 取付けピッチ83.5mm(JIS C 8435)、取付け面からの熱伝導の影響を低減、▼熱容量の大きい壁や柱からの熱の流入をカットするサーモプレートで取付け
1個
50,980 税込56,078
22日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温湿度センサモデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 湿度測定範囲(%)0~100RH
1箱ほか
26,980 税込29,678
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

熱電対モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。
1箱ほか
26,980 税込29,678
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サーミスタ外付モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 測定範囲(℃)-40.0~80.0 質量(g)130 電源アルカリ単3乾電池2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×31×65 保護等級(容器)IP64 リード線(m)約1
1箱ほか
19,980 税込21,978
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーミスタ内蔵モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 測定範囲(℃)-30.0~60.0 質量(g)170 電源専用バッテリ仕様 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×37×65 保護等級(容器)IP67
1箱ほか
21,980 税込24,178
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧入力モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
入力種類直流電圧 入力範囲±9.999V DC(スケーリング機能付き)
1箱ほか
26,980 税込29,678
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測温抵抗体モデル 送信器に中継機能を搭載し、計測しながら中継の役割を兼用できます。 最大で中継6段、送信器60台を接続でき、広範囲をより通信状態の良い環境で測定出来ます。 送信器側にて最大16000データの大容量メモリーを搭載し、不測の事態によるデータの欠損を防ぎます。 検査成績書を標準付属しています。
用途食品・製薬・物流市場などにおける冷凍・冷蔵庫の遠隔監視。 研究分野における低温・高温チャンバーの監視。 測定範囲(℃)-200.0~400.0 入力種類Pt100Ω
1箱ほか
26,980 税込29,678
52日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)