温度計・温湿度計 :「黒球付熱中症計」の検索結果
現在のWBGT(暑さ指数)を大きく表示
単機能化で高いコストパフォーマンスを実現
暑熱作業現場や夏季スポーツにおける熱中症の注意喚起に好適
高輝度表示で直射日光下でも視認性抜群
温度湿度センサ、黒球温度センサとも取り外し可能で持ち運びおよび収納が容易
設置が簡単、注意喚起したい場所で即表示可能
JIS規格 JIS Z 8504 準拠
仕様(WBGT計算式)屋内:0.7×湿球温度+0.3×黒球温度、屋外:0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
質量(kg)約4(電源ケーブル含む)
取付ポール取付
測定範囲WBGT/0~60℃、周囲温度/0~60.0℃、相対温度/10~90%RH、黒球温度/0~80.0℃(Φ150mm黒球)、温球温度/周囲温度と相対温度から算出
電源AC100VorDC12V
精度±1.5℃(15~40℃)
表示高輝度ドット赤色LED(文字高 60mm) 「WBGT」「周囲温度」「相対湿度」を固定表示 または サイクリック表示(循環表示)
測定精度WBGT/±1℃(10~35℃)、周囲温度/±0.5℃(10~35℃)、相対温度/±3%RH(20~80%RH/25℃時)
温度測定範囲(℃)0~60.0
電源コード(m)約4.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×100
使用環境屋外/屋内 0~50℃、10~90%RH(結露なきこと)
設置方式スタンド式
湿度測定精度±3(30~90%RH、25℃において)
温度表示方式デジタル
供給電源AC100V、DC12V
1台
¥199,800
税込¥219,780
33日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。