温度計・温湿度計 :「ペーパーレス記録計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7インチ大型タッチパネル搭載、シンプルな操作で使用できます。SDカード、USBメモリによる大容量記録(~32GB)が可能です。6チャンネルマルチ入力対応です。
仕様6点入力式記録計 DI:無電圧接点9点
材質PC-ABS(ケース、ベゼルとも)
質量(kg)約1.4
入力種類熱電対、測温抵抗体、直流電圧、直流電流
記録方式CSV形式
DOオープンコレクタ出力12点(コモン共通)
記録媒体SDカード、USBメモリ(最大32GB)
表示器7インチTFTカラー液晶 ワイドVGA(感圧式タッチパネル)
表示項目リアルタイムトレンド、ヒストリカルトレンド、バーグラフ、デジタル表示、イベント履歴表示
防塵防水性能IP54準拠
電源コード約2m(3Pプラグ)
警報出力設定数/各チャンネル4点(オープンコレクタ出力:1点、接点定格:DC30V/20mA)
サイズ(mm)185×188×160
アズワン品番4-2450-01
電源仕様AC100~240V 50/60Hz
通信規格RS485,USB2.0
測定周期100ms
周期(記録ファイルデータ)保存周期:10分~1年、記録周期:100ms~60分
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。