乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番614-88-22-01
材質本体/ ABS樹脂
寸法(mm)90×30×301
質量(g)260
温度測定範囲(℃)-10~50
精度(℃)±1
アズワン品番1-627-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類乾湿計
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
ゼンマイ式。一般製品。
通風装置は、ゼンマイ式のギア仕掛けで風車を回転させる機構です。
種類温度計1本
適合-10~+42℃(0.5℃)
1本
¥6,990
税込¥7,689
10日以内出荷
1個
¥13,266
税込¥14,593
5日以内出荷
種類温度計1本
適合-30~+50℃(0.2℃)
タイプ検定製品 財)気象業務支援センター
1台
¥24,520
税込¥26,972
17日以内出荷
種類AC/DC
適合ACアダプター付き
タイプ検定製品 財)気象業務支援センター
1台
¥137,300
税込¥151,030
5日以内出荷
通風装置は風車を、小型電動機により回転させる機構で、電源は乾電池2個(DC3V)を使用します。
アダプターをつけることにより、AC100V電源でも使用できます。
黒ケース(ビニールレザー)仕様もあります。。
種類セット
適合ACアダプター付き
1台
¥132,660
税込¥145,926
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。