温度計・温湿度計 :「園芸 温度計」の検索結果
測定値のホールド、最大値/最小値表示機能を搭載しております。食品・調理、園芸などの温度測定に最適です。IP66保護等級に対応の防塵防水仕様の中心温度計です。
トラスコ品番551-7872
幅(mm)175
高さ(mm)41
奥行(mm)17
電源ボタン電池 リチウムイオン電池(CR-2032)×1個(テスト用付属)
温度表示最小:0.1℃
測定温度範囲(℃)-50~200
プローブ長(mm)Φ2.5×123(金属センサー部として)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。