商品豆知識
作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
用途作業時、外出時の温度・湿度の確認に。
トラスコ品番160-6376
セット内容バンド
幅(mm)35
高さ(mm)70
質量(g)25
奥行(mm)15
電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定項目温度、湿度
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付
湿度測定範囲(%)10~99
防水性IPX4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。