シンプルなガラス棒温度計です。
丈夫なステンレスケース入りなので土壌など固い部分に差し込むことも可能です。
ケースの材質が真鍮から、地球環境に配慮したステンレスに変更になりました。
寸法(mm)300×Φ6
測定範囲(℃)-10~60
温度測定範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H300×Φ9
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
挿して使うタイプのデジタル温度計です。土壌・食品・液体に使用できます。
質量(g)55
タイプサーモ
幅(cm)3
全長(cm)24
高さ(cm)1.5
アズワン品番65-1211-71
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。