温度計・温湿度計 :「耐圧 測定器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低露点測定用の高応答速ハンディ型露点計で、-60~+20℃dpの測定が可能です。 高分子式露点計TE-660露点センサーとTKN-MH1モニターがセットになったハンディタイプの露点計です。 センサーとモニターを付属のケーブルで繋ぎ、電源を入れるだけで簡単に露点測定が開始できます。 ON/OFFボタンのみの操作なので、どなたでも簡単にご使用いただけます。 自動校正機能付き。単三電池4本で約8時間駆動します。 高速応答
仕様【供給範囲】露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル2m、モニター保護カバー、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書 材質【筐体】センサー/ステンレス・スチール、本体/ABS 電源センサー:18~28VDC/本体:単三乾電池4本 ケーブル長(m)2(供給電源、4-20mA出力、共通GNDの3線式タイプ) 本体質量(g)約330 アナログ出力4~20mA(3線式)、RL<500Ω 温度測定範囲(℃)-60~20dp(露点) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×165×35(コネクタ・保護カバーを除く) センサー寸法(mm)Φ30×140 使用温湿度範囲センサー:-40~70℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:0~50℃ 保管温湿度範囲センサー:-40~60℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:-20~60℃ 応答速度90%応答速-20℃dp→-60℃dp(5分以下)、-60℃dp→-20℃dp(15秒以下) 耐圧力(MPa)0~8(センサー) RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)±2dp(環境温度25℃において) 接続配管G1/2”ネジ
1台
339,800 税込373,780
5日以内出荷