さらに商品を絞り込む

23ページ目: 温度計・温湿度計

4,328件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
放射温度計 IT-480シリーズ HORIBA放射温度計 IT-480シリーズHORIBA
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
IT-480シリーズはメーカーがこの分野で長年培った独自の先端テクノロジーとノウハウを結集して実現した、組込み・設置型の 放射温度計です。 業界最高水準の精度を持つ放射温度計として、さまざまな工場の生産ラインや装置・プラントの温度管理など産業・工業用途でご利用いただけます。またWindows(R)PCとの接続により研究開発や実験用途などにも幅広くご活用いただけます。 高精度:業界最高水準の高精度温度計 トレーサビリティ:国家標準に沿った設備で調整・校正 安心安全な各種・各国規制準拠製品:CE、WEEE/RoHS、FCC、KC 照準用レーザ関係(PSC、FDA) 専用アプリケーションソフトウェア:無償でご提供
出力USB出力(分解能0.1℃)、電流出力(4~20mA、分解能0.24μA)材質(ケース)アルミニウム測定波長(μm)8~14RoHS指令(10物質対応)対応
SN-3000用防水食品耐久型センサ 熱研SN-3000用防水食品耐久型センサ熱研
8,898税込9,788
1本
当日出荷
防水・先トガリ・感温部を3Φに強度向上品
用途固めの食品の測定し向く適合機種SN-3000-00特性防水
空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-03相当品 熱研空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-03相当品熱研
5,998税込6,598
1個
当日出荷
90Luxの低照度にも対応
用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約70電源ソーラー測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)3精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
サーモラベル 5E(不可逆性) 日油技研工業サーモラベル 5E(不可逆性)日油技研工業
5,398税込5,938
1ケース(20枚)ほか
当日出荷
5点表示の不可逆性示温ラベルです。 水・薬品・油等の影響を受けにくく、正確で高精度です。
寸法(mm)15×45示温部寸法(mm)Φ4
放射温度計 カスタム放射温度計カスタム
6,598税込7,258
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
レーザーマーカー機能付の安価な放射温度計です。 片手で簡単に測定することができます。 温度範囲の異なる2点からお選びいただけます。
測定範囲(℃)-50~330仕様測定視野/D:S=12:1寸法(mm)36×88.5×134質量(g)145(電池含む)電源006P(9V)電池×1精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg又は±2℃(その他)分解能(℃)0.1℃放射率0.95RoHS指令(10物質対応)対応
サーモレコーダーミニ エスペックミックサーモレコーダーミニエスペックミック
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
赤外線通信によるデータ吸い上げができます。 警報監視機能付です。 アジャストメント機能など、機能が充実しています。
適合機種(親機)サーモレコーダーミニベース(RT-21B/22B/23B)、サーモコレクター(RTC-11/10/21/20)寸法(mm)47×19×62電源リチウム電池(LS14250)×1(付属)(CR2使用)センサーサーミスタ分解能0.1℃インターフェース光通信(独自プロトコル)、赤外線通信(IrPHY1.2省電力方式相当)メモリー16000データ記録モードエンドレス、ワンタイム記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
アルコール温度計(保護被覆付) ケニスアルコール温度計(保護被覆付)ケニス
949税込1,044
1個
当日出荷
アルコール温度計に透明樹脂を被覆し、破損時のガラスの飛び散りを防止します。 先端部は被覆を長くしていますので試験管やビーカーに入れた時の割れを防ぎます。
長さ(mm)300付属品転がり防止リング、ケース1目盛1℃被覆ポリオレフィン
デジタル温湿度計 VAISALA(ヴァイサラ)デジタル温湿度計VAISALA(ヴァイサラ)
109,800税込120,780
1個
31日以内出荷
持ち運びに便利なハンディタイプの温湿度計です。 指示値が安定したことが一目でわかるグラフ表示機能付です。
測定範囲温度:-10~60℃、湿度:0~100%RH電源単3電池×2(付属)精度温度:±0.2℃(0~40℃)、湿度:±1.5%RH(0~90%RH)、±2.5RH(90~100%)(0~40℃)機能多言語対応、ホールド機能、グラフ表示機能、バックライト
オメガ小型熱電対コネクター 岡野製作所オメガ小型熱電対コネクター岡野製作所
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様熱電種類:クロメル-アルメル(K)
デジタル標準温度計 サーモポートデジタル標準温度計サーモポート
49,980税込54,978
1個
当日出荷
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400寸法(mm)54×172×40質量(g)150(電池含む)電源単4電池×2コード長さ(m)1精度±(0.15+0.002t)(℃)センサータイプPt100(クラスA)4線式表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)温度表示-99.9~850℃センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)表示サンプリング(秒)約0.5温度表示精度±(0.1%+0.05)℃防水性JIS C0920-2003 保護等級7
真空用テンプ・プレート 6点表示 Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 6点表示Wahl(ウォール)
7,298税込8,028
1ケース(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
エッチング、スパッタリング、その他真空内温度測定に。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます)カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮。貼り付け精度向上。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー。すべてのレンジにカプトンフィルム使用。
用途・半導体製造装置のウエハの実温測定・LCD製造装置における硝子基板の温度測定・真空装置の内部治具の温度測定寸法(幅W×高さH)(mm)29×10表示6点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
真空用テンプ・プレート 4点表示 Wahl(ウォール)真空用テンプ・プレート 4点表示Wahl(ウォール)
6,298税込6,928
1ケース(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
エッチング、スパッタリング、その他真空内温度測定に。 プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー 裏面印刷なので真空中での印刷インク飛散防止(アウトガスを最小限に抑えます) カプトンの重ね貼りの必要がなく作業工数短縮 貼り付け精度向上 すべてのレンジにカプトンフィルム使用 プラズマ雰囲気対策としてカプトンフィルムでカバー すべてのレンジにカプトンフィルム使用
用途・半導体製造装置のウエハの実温測定 ・LCD製造装置における硝子基板の温度測定 ・真空装置の内部治具の温度測定寸法(mm)W21×10寸法(幅W×高さH)(mm)21×10表示4点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
150mm 棒状温度計用金属ケース エスコ150mm 棒状温度計用金属ケースエスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA722AC-150
-33/ +180℃ 放射温度計 エスコ-33/ +180℃ 放射温度計エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
エスコ品番EA701BC-9
赤外線放射温度計 クレセル赤外線放射温度計クレセル
3,598税込3,958
1個
当日出荷
触れずに素早く計れる赤外線温度計 バックライト付きで液晶で暗いところで使えます 測定物を照らすライト機能付き オートパワーオフ機能付き(約10秒後)
材質プラスチック質量(g)64測定範囲(℃)-20~250本体寸法(mm)83×53×26精度(℃)±2℃または±2%のいずれか大きい方の値使用電池単4乾電池×2本測定単位0.1℃放射率(変更可能範囲)0.10~0.99アズワン品番64-8891-52温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
風呂用デジタル温度計 B クマ シンワ測定風呂用デジタル温度計 B クマシンワ測定
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高温・低温注意表示機能 高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。 簡単に電源ON・オートパワーオフ 本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス質量(g)55(電池含)電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示1℃本体寸法(mm)95×75×30精度(℃)(25~45℃)±1℃それ以外±2℃測定対象湯音オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後測定間隔5秒温度表示方式デジタル温度計の種類風呂用温度計
サーモマックス エンペックス気象計サーモマックスエンペックス気象計(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
測定範囲-50℃~+50℃。 本格派仕様のアナログ温度計。
材質PS樹脂質量(g)約25(箱含む)測定範囲(℃)-50~+50/1目盛1本体寸法(mm)約55×55×16温度測定範囲(℃)-50~50精度(℃)±1目盛/-20℃~+40℃、±2目盛材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.24MB)
寒暖計(木製) エンペックス気象計寒暖計(木製)エンペックス気象計
599税込659
1個
当日出荷
シンプルで使いやすい木製寒暖計。 ウス型でスッキリサイズのデザイン。
用途ご家庭・学校・オフィス・病院に。材質天然木全長(mm)250質量(g)約100(箱含む)本体寸法(mm)約250×45×10設置方式壁掛け材質(外枠)天然木温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
エクシード温・湿度計 エンペックス気象計エクシード温・湿度計エンペックス気象計
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
快適な生活は、正確な温度・湿度計から。
質量(g)約200(箱含む)電源不要精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)温度測定範囲(℃)-20~40寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約140×29湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×29×140設置方法壁掛け設置方式掛兼用材質(外枠)PS樹脂温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
サインペン セコニックサインペンセコニック
7,998税込8,798
1セット(10本)
当日出荷
GHSラベル付きパッケージ
仕様1ペン赤対応機種SA100P/SA101P(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
サインペン セコニックサインペンセコニック
21,980税込24,178
1セット(10本)
当日出荷
仕様1ペン用赤対応機種SS250FRoHS指令(10物質対応)対応
インクパット セコニックインクパットセコニック(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(5個)
当日出荷
仕様6打点用対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
湿度計 エスコ湿度計エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
温度計の種類湿度計温度表示方式アナログエスコ品番EA742MB-3材質プラスチック寸法(mm)Φ65×25(D)mm測定範囲(%)0~100設置方式壁掛け
エクスポケット放射温度計 アズワンエクスポケット放射温度計アズワン
15,700税込17,270
1個
翌々日出荷
アズワン品番2-3363-01温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
熱電対温度計 アズワン熱電対温度計アズワン
17,500税込19,250
1個
取扱停止中
電源単4(1.5V)乾電池×2個(別売)精度±0.1%rdg+1℃温度測定範囲(℃)-200~+1372本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50.9×24.7×132.9温度表示方式デジタル温度計の種類熱電対温度計
温湿度計 Gシリーズ シンワ測定温湿度計 Gシリーズシンワ測定(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100材質本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂寸法(mm)Φ156×30質量(g)1401目盛温度計:2℃、湿度計:5%温度精度-20~40℃:±2℃、それ以外:±4℃設置方式壁掛け湿度精度35~75%:±5%、それ以外:±10%温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
16bit アナログ入力 同時サンプリングモジュール Measurement Computing co.16bit アナログ入力 同時サンプリングモジュールMeasurement Computing co.
85,980税込94,578
1台
当日出荷
仕様【サンプリングレート】 100ks/s【アナログ入力】 8ch【分解能】 16bitA/Dを8個使用、同時サンプリング【その他】 デジタル出力電流±24mA、トリガーレベル設定可能【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)RoHS指令(10物質対応)対応
防水型折りたたみ式温度計 testo(テストー)防水型折りたたみ式温度計testo(テストー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
testo 104は、頑丈で機能性に優れた、折りたたみ式防水型中心温度計です。安全に持ち運びができ、スポットの温度チェックに最適です。 折りたたみ式で、100mmの長いプローブもコンパクトに収納、プローブの開閉で電源ON/OFF 測定が安定すると測定値を固定表示(オートホールド)、測定値の最大値/最小値、ホールド表示機能付き HACCPインターナショナル認証、EN13485規格に適合、保護等級IP65の防水仕様で、流水での洗浄も可能 ジョイント部分は頑丈な金属製
デジタル温度計 ライン精機デジタル温度計ライン精機
18,980税込20,878
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
温度範囲(℃)K:-199.9~1300.0、J:-199.9~1100.0寸法(mm)135×60×33分解能(℃)K/J:0.1機能2チャンネル測定、データホールド、オートパワーオフ、データ記録確度(℃)K/J:-199~-50.1:±(指示値の0.4%+1)、K:-50~+1300.0:±(指示値の0.4%+0.8)、J:-50~+1100.0:±(指示値の0.4%+0.8)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル
サーモラベル1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 55度 日油技研工業サーモラベル1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 55度日油技研工業
6,098税込6,708
1ケース(40枚)
当日出荷
変色温度(℃)55トラスコ品番838-5058精度(℃)±2変色白→濃あい
大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm) 佐藤計量器製作所大型木製寒暖計 -40~50℃(60cm)佐藤計量器製作所
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長60cm
温度範囲(℃)-40~50℃トラスコ品番805-1128寸法(mm)(W)85×(H)600×(D)23mm全長(mm)600質量(g)約380設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ファミリー温度計 T-200 佐藤計量器製作所ファミリー温度計 T-200佐藤計量器製作所
2,798税込3,078
1台
5日以内出荷
直径15cmの鮮やかなブルーの文字板に、白い目盛が良く映えるインテリア温度計。電源不要です。
用途事務所や部屋の温度測定に最適です。質量(g)約260寸法(W)180×(H)180×(D)35mm測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±2℃最小目盛2℃温度表示方式アナログ
ポケットサイズ デジタル温湿度計 マザーツールポケットサイズ デジタル温湿度計マザーツール(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ペン型で持ち運びに便利です。MAX/MIN表示機能
温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95付属品単4乾電池×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×20×23設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルTKG品番9-0623-1201TKG品番(2017)6-0557-0601
デジタル温度計 ホーザンデジタル温度計ホーザン
25,980税込28,578
1個
当日出荷
大きく見やすいデジタル表示。 常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
質量(g)360電源積層(6F22) 電池×1 (付属)測定範囲(℃)-40~800(センサの性能に依存します)センサー熱電対K(CA)分解能0.1℃/1℃(切り替え)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×40×168サンプルレート(回/s)2.5最大表示1999カウント電池寿命約125時間 (連続使用時)
温度計 シンワ測定温度計シンワ測定
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
用途気温測定用の寒暖計温度測定範囲(℃)-40~501目盛(℃)1材質本体:木寸法(mm)900×120×15全長(mm)900質量(g)1050精度(℃)±1設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
ガラス製棒温度計 クレセルガラス製棒温度計クレセル
559税込615
1個
当日出荷
ガラス製棒温度計を、お洒落なケースに入れました。
温度測定範囲(℃)-20~105全長(mm)332質量(g)60本体寸法(mm)332×18×15精度±1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
湿度計 クレセル湿度計クレセル
899税込989
1個
当日出荷
小型の壁掛け用湿度計です。
湿度測定範囲(%)0~100質量(g)18精度±5%(35~85%)寸法(Φ×mm)58×18設置方式壁掛け温度表示方式アナログ
真空用サーモラベル4点表示 日油技研工業真空用サーモラベル4点表示日油技研工業
5,498税込6,048
1箱(10枚)
4日以内出荷
色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。変色温度(℃)40/45/50/55変色の経過淡黄→黒トラスコ品番463-5329質量(g)5タイプ4点表示タイプ寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20
赤外線放射温度計 (レーザーポイント付) 佐藤計量器製作所赤外線放射温度計 (レーザーポイント付)佐藤計量器製作所
36,980税込40,678
1台
当日出荷から9日以内出荷
-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
仕様距離対測定範囲比(D対S):50対1材質本体:ABS樹脂質量(g)280電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)測定範囲(℃)-30~1550温度表示(最小)0.1℃温度表示方式デジタル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
ソーラーデジタル温湿度計 佐藤計量器製作所ソーラーデジタル温湿度計佐藤計量器製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソーラー電池を電源に使用、室内の温度・湿度をデジタル表示し、しかも各最高・最低値も常時表示します。 照度約300lx未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。 オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
用途室内の温湿度管理に。湿度測定範囲(%)20~95RH仕様(本体背面)壁掛け用穴、 スタンド質量(g)84電源ボタン電池(LR1130)×1個(付属)測定項目温度、湿度精度温度(℃) ±1 (at 10 ~ 40℃)、± 2 (at 10 ~ 40℃以外)、湿度(%rh) ±5 (at 15~35℃ 40~70%rh)、±8 (at 15~35℃ 40~70%rh以外)測定方式測定項目:温度、湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×115温度測定範囲(℃)-10~50設置方式壁掛け/卓上式温度表示方式デジタル
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら