さらに商品を絞り込む

44ページ目: 温度計・温湿度計

4,321件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
チャート紙/折り畳み セコニックチャート紙/折り畳みセコニック
9,498税込10,448
1セット(10冊)
5日以内出荷
仕様測温Pt用 0~150/-50~100幅(mm)100長さ(m)16対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
インクパット セコニックインクパットセコニック
8,998税込9,898
1セット(5個)
当日出荷
仕様3打点用対応機種SA101PRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト温度データロガー 175 T3 testo(テストー)コンパクト温度データロガー 175 T3testo(テストー)
43,980税込48,378
1台ほか
翌々日出荷から24日以内出荷
汎用性の高いK/T熱電対ミニプラグ接続 長期間の測定に最適: 最大100万件の測定結果を保存可能、最長3年間のバッテリ寿命 -50~+1,000℃の非常に広い温度測定範囲 USBにてロギング条件の設定後、記録データはUSBまたはSDカードで読取り、PC上でのデータ分析: 3種類のソフトウェアから選択可能、うちBasicソフトウェアは無償でダウンロード可能
測定範囲K熱電対 (NiCr-Ni): -50 ~ +1000 ℃、T熱電対 (Cu-CuNi):-50 ~ +400 ℃精度K熱電対 (NiCr-Ni):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (+70.1 ~ +1000 ℃)、T熱電対 (Cu-CuNi):±0.5 ℃ (-50 ~ +70 ℃)、±0.7 測定値 の (70.1 ~ +1000 ℃)外形寸法89 X 53 X 27 mm分解能0.1 ℃保護等級IP65メモリー1,000,000 測定値使用電池アルカリマンガン単3電池またはEnergizer電池×3動作温度-20 ~ +55℃電池寿命3年 (15分間隔)保管温度(℃)-20 ~ +55℃チャネル数2 外付け
非接触放射温度計 マザーツール非接触放射温度計マザーツール
39,980税込43,978
1台
当日出荷から26日以内出荷
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計 microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能 高精度の距離:測定範囲比=60:1 暗所での測定に便利なバックライト付き デュアルレーザーポインター 最大/最小/平均/温度差表示機能付き 見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池質量(g)約400電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時)精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58応答時間(秒)約1温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
非接触式電子温度計 DONGYUE非接触式電子温度計DONGYUE
5,980税込6,578
1個
5日以内出荷
スイッチを押すだけ簡単測定<br />赤外線センサー採用で正確に測定<br />省エネ自動電源OFF機能<br />バックライト付きディスプレイ表示<br />摂氏(℃)、華氏(?)切り替え可能<br />電池をセットしてのお届けなので箱から取り出してすぐに使えます
赤外線サーモグラフィカメラ Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラFlir(フリアーシステムズ)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
・高精度なサーマルイメージング 320×240(76,800ピクセル)の高解像度赤外線センサにより、異常や故障個所を迅速かつ正確に特定可能。<br />・FLIR独自のMSX機能<br />可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。<br />・アイソサーム機能 設置した温度閾値をこえた機器を即座に検出
用途・電気、機械設備の保守点検<br />・空調(HVAC)、建物診断、修復作業<br />・電気自動車(EV)の点検RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度計(CHECK TEMP1) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル温度計(CHECK TEMP1)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
IP65の防水機能<br />センサーは衛生的なAISI 316ステンレス製なのでHACCP管理にも対応<br />NTCサーミスタセンサーを採用。短時間で精度の高い測定値を得られます。<br />センサー先端部は鋭利な構造で液体だけでなく食品にも突き刺すことが可能<br />1mケーブルのセンサーで用途はさまざま<br />ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック<br />本体を立てかけるスタンドが付属
セット内容本体、本体スタンド、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他電源単四アルカリ電池 3個測定範囲(℃)-50.0~150.0精度(℃)±0.2(-30.0~120.0、±0.3(それ以外)電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択可能温度センサーAISI 316ステンレス製(固定)(長さ97.3mm×直径3.5mm/NTCサーミスタセンサー)使用環境-30~50℃(相対湿度95%以下)ケーブルシリコン製(1m)検出単位0.1℃防水IP65
サーモグラフィー シンワ測定サーモグラフィーシンワ測定
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
温度分布を画像で確認一目で分かるサーモグラフィー
用途見やすい表示:熱の分布画像で温度と湿度差が識別できます。<br />1.照準箇所の温度同時表示<br />2.照準か所の温度表示<br />3.最高・最低温度表示<br />データ転送:画像や動画を撮影しデータをパソコンへ転送することができます。<br />放射率可変:測定対象物に合わせた放射率の調整が簡単にできます。付属品USB(Type-C)ケーブル/ストラップ材質本体:ABS樹脂/ゴムカバー:TPU電源リチウムイオンバッテリー(内蔵)測定範囲(℃)マイナス20~550使用温度(℃)マイナス20~50範囲波長:8~14μm精度(℃)マイナス14.9~550±2%(読み取り値)または±2(数値の大きい方)マイナス20~マイナス15:±4機能照射:LEDライト3段階製品質量(g)375メモリー容量最大6GB内蔵放射率0.01から1まで調整可能(初期設定は0.95)本体サイズ(mm)223×68×90解像度【液晶】320×240(ピクセル)、【赤外線】120×90(ピクセル)視野角37°×28°オートパワーオフ無操作状態で約5分、20分後(設定・解除可能)LCD仕様2.8(インチカラー)バッテリー容量(mAh)2000連続測定最大3時間空間分解能(mrad)5.31フレームレート25Hz最小表示(℃)0.1
黒球式熱中症指数計<季節性インフルエンザ注意機能付き> RABLISS黒球式熱中症指数計<季節性インフルエンザ注意機能付き>RABLISS
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
インフルエンザ注意表示(絶対湿度に基づき「注意/警戒」を表示)<br />IP65 防塵・防水(粉じんや雨天でも使用しやすい設計)<br />黒球式WBGT(JIS B 7922:2023準拠)(日射・輻射熱を含む体感的な暑さを正確に表示)『 絶対湿度はインフルエンザの感染と流行に大きな影響を与えます。』<br />インフルエンザウイルスは、絶対湿度が11 g/m?以上の環境で感染力を失いやすく、湿度が低いとウイルスが生存しやすくなります。 <br />絶対湿度が7 g/m?以上を維持することがウイルス予防に重要です。 <br />過度の加湿(相対湿度70%以上)はカビの発生を促すため、注意が必要です。 <br />冬季に流行するインフルエンザウイルスは湿気を嫌い、乾燥を好むため、適切な湿度管理が重要です。 ★これらの情報を基に、インフルエンザの予防には絶対湿度の管理が重要であることがわかります。
質量(g)約60(電池含む)規格JIS B 7922 (2023 準拠)電源CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V測定範囲(℃)【気温】-9.9~60.0(0.1℃単位)精度グラス2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×107×34温度測定範囲(℃)【WBGT】0.0~50.0(0.1℃単位)精度(℃)【WBGT】15.0~40.0(±2.0) 0.0~14.9/40.1~50.0(±3)【気温】20.0~50.0(±0.6) -9.9~19.9/50.1~60.0(±1.0)湿度測定範囲(%)0.1~99.9(0.1%単位)使用環境温度(℃)5~60電池寿命約9カ月(警告アラーム音なし)湿度精度30.0~90.0%(±5.0) / -10.0~29.9 / 90.1~99.9%(±10.0)保管温度範囲(℃)-10.0~60.0保管環境【風速】0.3~3m/s使用環境湿度(%)20.0~80.0(結露なきこと)アラーム音量3段階 大/小/なし湿度測定範囲(%RH)【絶対】0.0~50.0(g/m2)(0.1単位)保存湿度範囲(%RH)0.0~100.0(結露なきこと)
樹脂製デジタル温度計MIO200P セット ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO200P セットショウエイ
75,980税込83,578
1セット
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO DMT100 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO DMT100 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式DC4-20mA
樹脂製デジタル温度計MIO100D セット ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO100D セットショウエイ
75,980税込83,578
1セット
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式DC4-20mA
樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO200D セット ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO200D セットショウエイ
75,980税込83,578
1セット
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式DC4-20mA
樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO PMT100 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO SMT200 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO SMT200 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO200S セット ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO200S セットショウエイ
82,980税込91,278
1セット
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO100P セット ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO100P セットショウエイ
75,980税込83,578
1セット
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO DMT200 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO DMT200 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式DC4-20mA
樹脂製デジタル温度計MIO SMT100 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO SMT100 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO200P セット ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO200P セットショウエイ
75,980税込83,578
1セット
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO100S セット ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO100S セットショウエイ
82,980税込91,278
1セット
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)100表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
樹脂製デジタル温度計MIO PMT200 単品 ショウエイ樹脂製デジタル温度計MIO PMT200 単品ショウエイ
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷
浴槽内の湯温を浴室内で確認できる、デジタル温度表示機です。
寸法(mm)Φ190×W[本体]55+[取付スペーサ]28電圧(V)200表示形式LED/3ケタ表示入力形式Pt100Ω
温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付 bitstrong温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付bitstrong
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷
輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー<br />1 回使い捨てタイプで回収不要<br />軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能<br />付属のソフトウェア(Windowsのみ)により使用前にログ間隔、開始遅延などの設定変更が可能<br />-30~+60℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応<br />配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作<br />PDF・CSV自動生成機能<br />本体ディスプレイでログ状況を確認可能<br />RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。<br />防塵・防水保護等級IP67に準拠<br />NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
用途輸送時の温度記録や管理仕様記録容量:32000付属品NISTトレーサブル対応較正証明書、日本語取扱説明書質量(g)25温度測定範囲(℃)-30~60精度(℃)温度測定:±0.5(-20~+40±1(その他)インターフェースUSB 2.0温度分解能(℃)0.1貯蔵期間未使用:2年記録ファイル形式生成:PDF、CSVサイズ(mm)95.5×49×7.8防水保護等級IP67記録間隔10秒~18時間記録開始ボタン、タイマーアラーム上限/下限、単回/積算を設定可能
防水温度ロガー 高温対応 BS-LOG-YPL-10S用 交換用バッテリー bitstrong防水温度ロガー 高温対応 BS-LOG-YPL-10S用 交換用バッテリーbitstrong
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
防水温度ロガー高温対応タイプ BS-LOG-YPL-10S用の交換用バッテリー<br />高温環境下でも安定した電圧を出力できる設計<br />※防水温度ロガー超低温対応タイプ BS-LOG-YPL-170には使用できません。
用途輸送時の温度記録や管理仕様形状:2/3AA、ログ期間(日):55、ログ間隔(分):5寸法(mm)Φ14.5×33.5質量(g)13タイプ耐熱性塩化チオニルリチウム電池電圧(V)3.6使用温度(℃)-55~+130バッテリー容量(mAh)1100
高温度 温度計 はくでん高温度 温度計はくでん
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
温度測定プローブはK型熱電対プローブで、逆接続保護機能を搭載し、最大800度まで温度測定が可能です。
付属品K型熱電対, 接続用ケーブル寸法(mm)ディスプレイ:35×18電源(V)DC12測定範囲(℃)-30~800本体寸法(mm)48×29×23文字色ディスプレイ:レッド精度(℃)±0.3表示更新レート4回/秒測温プローブK型熱電対(M6ネジ)取付穴寸法(mm)45.5×26
設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー)設定表示器 壁掛形収納ボックス付CHINO(チノー)
259,800税込285,780
1セット
90日以内出荷
設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。<br />設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータス機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送端子M3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報
設定表示器 IR-GZA CHINO(チノー)設定表示器 IR-GZACHINO(チノー)
108,800税込119,680
1台
65日以内出荷
設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータスアナログ出力出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)接続放射温度計:通信 RS-485機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送消費電力(VA)[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36端子M3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報イベント出力[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
(プローブ付き)1CH K熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)(プローブ付き)1CH K熱電対温度計センセカ(旧グライシンガー)
25,980税込28,578
1セット
46日以内出荷
測定範囲(℃)-65.0~+1200.0
(プローブ付き)2CH K熱電対温度計 センセカ(旧グライシンガー)(プローブ付き)2CH K熱電対温度計センセカ(旧グライシンガー)
40,980税込45,078
1個
46日以内出荷
測定範囲(℃)-65.0~+1200.0付属プローブ素線温度プローブ(テフロン)GTF300
ECO120接続用プローブ センセカ(旧グライシンガー)ECO120接続用プローブセンセカ(旧グライシンガー)
9,798税込10,778
1個
46日以内出荷
浸漬プローブ センセカ(旧グライシンガー)浸漬プローブセンセカ(旧グライシンガー)
12,980税込14,278
1個
46日以内出荷
接続ミニチュアプラグステム径(Φmm)【プローブステム】Φ3ケーブルシリコン被覆熱電対ケーブル1m(耐熱+200℃まで)
Pt100浸漬プローブ センセカ(旧グライシンガー)Pt100浸漬プローブセンセカ(旧グライシンガー)
17,980税込19,778
1個
46日以内出荷
測定範囲(℃)-50~250ケーブル長(m)1精度クラスAAセンサータイプPt100薄膜タイプ、硬質ステム、高速応答接続4極M12コネクタ(PRO11x用)ステム径(Φmm)Φ3材質(ケーブル)PVCケーブルステム長(mm)150
Pt100串刺しプローブ センセカ(旧グライシンガー)Pt100串刺しプローブセンセカ(旧グライシンガー)
17,980税込19,778
1個
46日以内出荷
測定範囲(℃)-50~250ケーブル長(m)1構造【ステム】Φ3mm突刺し用、硬質ステム、高速応答精度クラスAAセンサータイプ4線式Pt100薄膜タイプ接続4極M12コネクタ(PRO11x用)材質(ケーブル)PVCケーブルステム長(mm)150
白金標準センサ 東亜計器白金標準センサ東亜計器
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
TOA-PT01に付属されている標準センサになります。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~300.00防水性保護等級7
留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 ) 東亜計器留点温度計 (オートクレーブ用留点温度計 )東亜計器
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
最高温度指示温度計(留点型最高温度計)<br />水銀式体温計の様な最高温度計の一種
用途ある一定期間における最高温度の記録(使用開始から読取り時まで)<br />温度が変動する環境での最高温度、気温測定<br />一度きりの最高温度を記録したい用途に利用<br />一定時間における最高温度を記録できるため、恒温装置、乾燥装置などに多く利用されています。<br />耐圧性も高いので、高圧滅菌器にも多く利用されています。表示範囲(℃)100~150
白金400mmセンサ 東亜計器白金400mmセンサ東亜計器
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金スリープタイプセンサ 東亜計器白金スリープタイプセンサ東亜計器
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
グリップ部分をスリーブタイプにする事で性能は変わらず低価格になります。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
白金250mmセンサ 東亜計器白金250mmセンサ東亜計器
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×250コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら