- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度計・温湿度計
- 49ページ目
49ページ目: 温度計・温湿度計
商品豆知識
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
testo 890は、テストーのサーモグラフィで最高の640×480画素の検出器をもつ、高精細の最上位モデルです。工業および建築分野での熱診断のあらゆる要件に対応します。プラントの高温測定や電子基板の解析、ソーラーパネルの管理などの工業分野から、建築物診断、エネルギー診断などのあらゆる用途に対応します。高温測定オプション付きのため、+1200℃までの温度測定が可能。動画記録機能(オプション)付のため、 PCと接続して25Hzの温度データ付き動画記録とインターバル自動撮影が可能。インターバル撮影はカメラ単体でも可能なので、より手軽に操作できます。
用途設備保全。住宅などの構造物の欠陥を赤外線サーモグラフィで検知。構造物診断。外壁診断。結露・カビ発生リスク測定。暖房設備。配管漏れの特定。屋根の漏水診断。品質保証と生産設備の点検。安全な高温測定。研究開発。発電(変電)設備点検
測定範囲(℃)-30~+100、 0~+350(変更可能)、 0~+650(変更可能)
保護等級IP54
バッテリー専用リチウムイオン電池(4.5時間駆動)
温度分解能(℃)0.04以下(+30時)
フレームレート33(Hz)(Hz)
スペクトル範囲7.5~14μmμm
冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品。しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ。あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス。Wi-Fi 経由でデータ転送。測定値の自動文書化。クラウドでの無料オンラインストレージ
仕様●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃
動作温度(℃)ー30 ~ +50
保管温度(℃)-40 ~ +70
1セット
¥75,980
税込¥83,578
30日以内出荷
冷蔵庫の温度モニタリングに最適なセット商品。しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ。あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス。Wi-Fi 経由でデータ転送。測定値の自動文書化。クラウドでの無料オンラインストレージ
仕様●EU 指 令(国 際 規 格):EN 12830●NTC(精度):±0.5 ℃●NTC(測定範囲):-50 ~ +150 ℃●NTC(分解能):±0.1 ℃
動作温度(℃)ー30 ~ +50
保管温度(℃)-40 ~ +70
温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能。中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き
測定範囲-20~+230
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:1.6
精度(℃)±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲)
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲)
保護等級IP67
バッテリーボタン型バッテリLR44
シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:120、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:7.5
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
温度プローブにディスプレイがついたシンプルな小型の温度計です。IP67の防水仕様なので流水や食器洗浄機で洗浄可能。中心温度を素早く簡単に測定出来ます。無操作状態が60分続くと自動的に電源が切れるオートオフ機能付き
測定範囲-20~+230
直径(Φmm)プローブシャフト:3.5、プローブシャフト先端:1.6
精度(℃)±1(-20~+53.9範囲)、±0.8(+54~+90範囲)、±1(+90.1~+180範囲)、±1.5(+180.1~+230範囲)
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9範囲)、1.0(その他の範囲)
保護等級IP67
バッテリーボタン型バッテリLR44
シャフト長さ(mm)プローブ:120、プローブシャフト先端:7.5
動作温度(℃)-10~+50
保管温度(℃)-20~+70
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ロングシャフトにK熱電対センサを採用したスティック型中心温度計。広い温度測定範囲に加え、応答速度が速いのが特長です。
用途液体、やわらかいもの、粉体物質、気体の温度測定に最適
仕様●応答速度/温度:t99=10秒(水中で)●精度/温度:±1℃(-50~+99.9℃範囲)、測定値の±1(その他の範囲)●測定範囲/温度:-50~+350℃(短時間なら+500℃)●分解能/温度:0.1℃
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:3
バッテリー単4電池×3
シャフト長さ(mm)プローブ:プローブ:200、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4
動作温度(℃)0~+40
保管温度(℃)-20~+70
バッテリー寿命約1000時間
被覆がないセンサによる、優れた応答速度。正確な気温測定に。研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適。エラーフリーのインテリジェントな校正設計
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm
測定範囲(℃)-100~+400
ケーブル長(m)1.4
精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350
分解能(℃)0.01
ハウジングプラスチック
応答速度t90 <45 秒
シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm
動作温度(℃)-5~+50
保管温度(℃)-20~+60
1本
¥57,980
税込¥63,778
32日以内出荷
被覆がないセンサによる、優れた応答速度。正確な気温測定に。研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適。エラーフリーのインテリジェントな校正設計
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm
測定範囲(℃)-100~+400
ケーブル長(m)1.4
精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350
分解能(℃)0.01
ハウジングプラスチック
応答速度t90 <45 秒
シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm
動作温度(℃)-5~+50
保管温度(℃)-20~+60
ポケットサイズ小型データロガー 温湿度タイプ。電源には汎用的なボタン電池を採用。保存データは、CSV形式で保存されているので、EXCELで直接開くことが可能。
用途PCへのダイレクト接続
仕様【PC I/F】USB(PC内部はCOMポートで認識)【センサー及び入力ケーブル】内蔵センサー
付属品CR1220 テスト用ボタン電池(本体に装着)・本体用保管袋・ご使用にあたって(保証書付)
対応OSWindows 11 (64bit) / Windows 10 (32 bit / 64bit)
チャンネル数温度:1ch、湿度:1ch
分解能温度:0.01℃/湿度:0.03%
温度測定範囲(℃)-20~+70
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.7×10.4×21.0
応答時間温度:約20分(15℃変化時で95%到達時間)、湿度:約1分(変化量の60%到達時間)
湿度測定範囲(%)5~90
使用環境温度:-20~+70℃、湿度:5~90%RH(結露無きこと)
測定内容温度・湿度
記憶容量最大15000データ(1ファイルのみ)
測定間隔2秒~59秒(1秒単位)、1分~240分(1分単位)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
丈夫なステンレススチール製突刺しプローブ。最適化設計・加工されたプローブ尖端による速い測定応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0
精度-20~+100℃:±0.1℃±1digit、左記以外の範囲:±0.2%rdg±2digit
材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
入力Pt1000
保護等級IP54
応答時間約4秒(水流0.4m/sにて)(90%)
消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2
電池寿命(時間)代表値>5000(連続使用、バックライトなし)
ディスプレイ3段表示LCD、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示
プローブステムステンレス製、Φ8×920mm
動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)
オートパワーオフユーザー設定が可能
供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
測定周期約2回/秒
1台
¥25,980
税込¥28,578
47日以内出荷
優れたリニアライズ/補正仕様による高い精度と高速応答性。視認性に優れたバックライト付きディスプレイ。ブザー音/ディスプレイ表示によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-200.00~+850.00
精度±0.05℃または±0.06%rdgの何れか大きい値±1digit
分解能(℃)0.01
リニアライズ方式IEC60751準拠
電源供給単三乾電池×4、またはUSBによるDC5V外部電源
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能
ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)
精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit
材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
入力固定Pt1000プローブ
保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ
消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2
電池寿命(時間)約5000、連続使用にて
ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示
動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)
オートパワーオフユーザー設定が可能
供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)最大-200.0~+450.0※標準BNCソケットプローブ/GFIT接続時:-70.0~+250.0
ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)
精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit左記以外の範囲:0.1%rdg±2digit+プローブ精度を加算
材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)
入力BNCソケットプローブ
保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ
消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2
電池寿命(時間)約5000、連続使用にて
ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示
動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)
オートパワーオフユーザー設定が可能
供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
1台
¥21,980
税込¥24,178
47日以内出荷
IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応
仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正
測定範囲0~50%LFL
精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL
分解能10ppm(0.007%LFL)
測定ガスR32、R454A、R454B、R454C
寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて
電流(mA)測定中の定常電流:84
動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)
測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル
動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
供給電源DC3.05~5.5V
消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)
ピーク電流(A)<0.095
通信インターフェースUART、I2C
1台
¥24,980
税込¥27,478
47日以内出荷
高コストパフォーマンス。低消費電力。高精度。大量生産。自己補正/メンテナンスフリー
仕様●シリアル通信:UART(Modbus)●メンテナンスインターバル:メンテナンスフリー
出力デジタル
精度±40ppm±3%rdg
消費電力(mA)ピーク電流≦300、平均≦18
対象ガスCO2(二酸化炭素)
動作原理NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式
測定範囲(ppm)CO2濃度:400~10000
供給電源DC4.5~5.25V
動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥10,980
税込¥12,078
47日以内出荷
IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応
仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正
測定範囲0~100%LFL
精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL
分解能1ppm
測定ガスR290、プロパン(C3H8)
寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて
電流(mA)測定中の定常電流:84
動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)
測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル
動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
供給電源DC3.05~5.5V
消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)
ピーク電流(A)<0.095
通信インターフェースUART、I2C
1台
¥24,980
税込¥27,478
47日以内出荷
超低消費電力。ANSI/ASHRAE規格62.1-2022に準拠。RESETグレードBに準拠。WELL Building Standard@(WELL v2TM)に準拠。高精度。堅牢な設計。大量生産に対応。自己補正機能付き
精度(CO2)±50ppm±3%rdg(拡張範囲±10%rdg)
測定ガス二酸化炭素(CO2)
寿命センサ予測寿命:>15年
動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)
動作範囲0~50℃、0~85%RH
電流範囲平均電流:1~30μA
測定間隔デフォルト:16秒、8サンプル(設定変更可能)
測定範囲(ppm)(CO2)400~5000、拡張範囲:~10000
供給電源3.05~5.5V
ピーク電流(A)<0.08
通信インターフェースUART、I2C
1台
¥15,980
税込¥17,578
47日以内出荷
45°×34°の広角レンズ搭載。
仕様カラーパレット:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ
付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×2・充電スタンド・充電用ACアダプタ
温度範囲(℃)計測:ー20~550
精度±2℃または±2%(環境温度25℃)
充電時間リチウムイオン電池/2時間
ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD
温度分解能(℃)<0.04
モード画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
画素数320×240(ピクセル)
空間分解能(mrad)IFOV:1.8
稼働時間(時間)バッテリー:4時間(@25℃)
最短撮像距離(MSX(R)時)36cm~
モデルFLIR E8 PRO
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ
温度測定範囲(℃)-20~550
精度(℃)±2または±2%(環境温度25
ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD
温度分解能(℃)<0.05
画素数240×180
バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間
パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ
モデルFLIR E6 PRO
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
・ドライアイス温度-80℃まで対応する温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・食品、薬品、化学製品などの冷凍保管・輸送や、生産、研究の現場での試験などの温度データを監視・記録するために使用できます。・ドライアイス級の超低温-80℃でのロギングに対応できます。
付属品8cm CD、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-80~70
精度(℃)±0.5(-30~70、±1(その他)
メモリー容量17280
防塵防水性能IP40
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の温度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの分野で活用できます。
付属品8cm CD、温度プローブ 1本、壁面ハンガー、取付ネジ 2本、3.6V 1/2AAリチウム電池 1本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)37×120×23(本体)
質量(g)67(本体)
電源3.6V 1/2AAリチウム電池
温度範囲(℃)-200~250
精度(℃)±0.5(-100~100、±1(その他)
メモリー容量39960
防塵防水性能IP40(本体)
サンプリング周期10~64800秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
・-200~250℃の広い範囲をカバーする外部プローブ付属の3.9インチLCD付き温度ロガーです。・2本の外部プローブを使用し、2点の温度分布を記録できます。・設定した上限、下限値を超えるとブザーで警告します。・本機をPCに接続すると、ソフトウェアで設定したグラフ付きのPDFデータなどを生成します。・付属のソフトウェアで生成フォーマット(pdf、dlg、csv、xls、txt)、記録間隔、時刻、アラーム、遅延開始、データ名、パスワードなどの設定ができます。・記録中のデータにポイントをマークすることができます。・記録データはソフトウェアで解析ができます。
用途・液体窒素温度をカバーする超低温-200℃から高温250℃まで広い範囲の記録ができるため、低温物理学・化学、半導体、産業器械、医療、航空宇宙などの記録、監視に活用できます。・外部プローブが2本付属しているため、例えば、冷凍庫や恒温槽内の2点の温度を記録、監視できます。
付属品8cm CD、温度プローブ 2本、USBケーブル 1本、壁面取付ネジ 2本、1.5V 単4アルカリ乾電池 3本、校正証明書、日本語取扱説明書
寸法(mm)96×108×20(本体)
質量(g)120(本体)
電源(V)1.5 単4アルカリ乾電池×3本
温度範囲(℃)-200~250
精度(℃)±0.2(-40~60、±0.4(60~140、±0.6(その他)
メモリー容量25920
防塵防水性能IP20(本体)
サンプリング周期5秒
温度分解能(℃)0.1
1個
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃
電源(V)006P(9乾電池×1
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲
測定方式K熱電対センサ1チャンネル
表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示
サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH以下
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
各種センサK/J/E/Tの測定が可能。4チャンネル同時表示。データロガー機能 CENTER-520 (16000データ)。Bluetooth通信機能(CENTER-521のみ)
仕様データロガー:自動16000データ、手動100データ
電源単4電池×4
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±0.1%rdg±0.7℃
測定方式K/J/E/T熱電対
表示分解能0.1℃
機能測定方式
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
1台
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)
電源単3電池×6本 or DCアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-100~1300(※使用センサにより異なります。)
精度-50.0~1300.0℃、分解能0.1℃ ±(0.5%+0.5℃)
測定方式K熱電対
分解能(℃)-100.0~-50.1 分解能0.1 ±(0.5%+1
インターフェースRC232、USB
ディスプレイ6インチLCD
使用環境温度(℃)0~50
SDカード1283_TM-947SD
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
表示画面が大きく見やすい。0℃校正機能付き
電源(V)006P(9電池×1
測定範囲(℃)-200~+1372(※使用センサで異なります。)
精度0.1%rdg±0.5℃(25℃±5℃)
表示分解能0.1℃(-200℃~999.9℃)、1℃(1000℃以上)
機能データホールド、Max/Min/Avgホールド、0℃校正機能、ローバッテリー表示、T1-T2(TM-321N)
サンプリング1回/秒
使用環境0 ~ 50℃、0 ~ 80%RH(結露なきこと)
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。RS232C出力がとれるので記録が残せます。K熱電対の各種センサが選択可能です。暗い場所でも見やすいバックライト付
仕様測定範囲/TPK-01使用時:-40~+250℃
電源(V)006P(9電池×1
測定範囲(℃)4チャンネル、-200~+1370(※使用センサで異なります)
精度±(0.2% rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5% rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(1.0% rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(-200~+200℃範囲)、1℃(+201~+1370℃)
機能データホールド、相対、Max.Min温度表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示、バックライト
ディスプレイ0.1℃/1℃
使用環境0~50℃ 0~80% RH
電池寿命約100時間(アルカリ電池使用時)
インターフェイスUSB
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
スリム軽量設計で使いやすい形状です。安価だけど多機能タイプ
仕様測定範囲(TPK-01使用時):-40~+250℃
電源(V)006P(9乾電池×1
測定範囲(℃)-200~+1370(※使用センサにより異なる)
精度±(0.3%rdg.+1℃)/-200~+200℃範囲、±(0.5%rdg.+1℃)/+200~+400℃範囲、±(0.3%rdg.+1℃)/+400~+1370℃範囲
測定方式K熱電対センサ2チャンネル
表示分解能0.1℃(-200~+200℃)、1℃(+201℃~+1370℃)
機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ(30分)、ローバッテリー表示
サンプリング-200℃~+1370℃(※使用センサにより異なる)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80% RH以下
電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
対応センサ種が豊富なタイプK熱電対型の温度計です。高分解能0.01℃でIP67(本体)の高性能機です。0.4秒のレスポンスで反応が速い。RS-232C、USB出力でデータが残せます。High/Low アラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池・ACアダプタ
測定範囲(℃)-200~+1370
構造IP-67
精度±(0.05%rdg+0.2℃)(25℃±3℃)他は±(0.1rdg+0.3℃)
測定方式K熱電対
表示分解能0.01℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、High/Low アラーム・バッテリー表示
インターフェースRS-232C、USB
ディスプレイPt100Ω白金測温抵抗体(4線式)
使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RH
サンプリング周期2回/秒
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
2点式レーザーで測定範囲が分かりやすい
仕様レーザーマーカー:2点レーザー クラス2(JIS C 6802)
電源単4電池×2本
測定範囲(℃)-60~+760(非接触温度)、-64~+1370(K熱電対温度)
表示分解能0.1℃(-60 ~ +999℃)、それ以外1℃
精度(℃)±2%rdgまたは±2の大きい方(非接触温度)、±1%rdgまたは±1の大きい方(K熱電対温度)
機能MAX/MIN/AVG/HOLD機能、オートパワーオフ
放射率0.10 ~ 1.00可変式(初期0.95)
サンプリング1回/秒
使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
保管環境-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
温度変換器
ケーブル長(m)1
センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)
温度測定範囲(℃)-20~+80
温度精度±0.4℃
出力電流(mA)4~20
電源供給12~24VDC 150mA以下
湿度変換器
ケーブル長(m)1
センサー薄膜コンデンサ(湿度)
出力電流(mA)4~20
電源供給12~24VDC 150mA以下
湿度精度±3%RH
湿度測定範囲(%RH)0~100
屋外使用可能な耐水性、耐候性
仕様出力(mA):4~20
測定範囲-30~+70℃(温度)、100~1100mbar(気圧)
精度温度/±0.5℃±5dgt、絶対圧/±1.5mbar(+25℃ )、相対圧力/±1.0mbar(0 ~ +50℃ )、相対圧力/±5.0mbar(+50.1℃以上)
電源供給9~32VDC 150mA以下
防水性IP65
長期安定性<1.0mbar/年
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。