さらに商品を絞り込む

50ページ目: 温度計・温湿度計

4,321件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
温湿度変換器 A-Gas Japan温湿度変換器A-Gas Japan
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷
温湿度変換器
測定範囲(℃)-20~+80(温度)、0~100%RH(湿度)ケーブル長(m)1センサーPT100Ω白金測温抵抗体(温度)、薄膜コンデンサ(湿度)精度(℃)±0.4(温度)、±3%RH(湿度)出力電流(mA)4~20電源供給12~24VDC 150mA以下
Pocket1 HIKMICROPocket1HIKMICRO
97,980税込107,778
1個
6日以内出荷
革新的なマクロモード<br />高画質<br />携帯性に優れたポケットサイズのデザイン<br />堅牢性と耐久性<br />3.5インチLEDタッチスクリーン<br />4つの画像モードと7つのカラーパレッド<br />トラブルシューティングを迅速に<br />オンカメラ録画<br />高速通信<br />複数のレベルおよびスパンモード
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:8MP●熱画像解像度:192×144測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~400モードイメージ:4種類フレームレート25Hz画角(HxV)37×28パレットカラー:5種類Wi-Fi802.11b/g/n
HIKMICRO Acouostic Imaging Camera AI76 HIKMICROHIKMICRO Acouostic Imaging Camera AI76HIKMICRO
1,898,000税込2,087,800
1個
6日以内出荷
低ノイズのMEMSマイクロフォンと調整可能な帯域幅<br />漏洩データのリアルタイム表示<br />スマートな部分放電の検出機能<br />音響アナライザー<br />交換可能なバッテリーシステム<br />音声及びテキストの画像注釈
仕様マイクロフォン数:136検出距離0.3~150測定対象圧縮空気漏れ・部分放電検知測定周波数範囲0~100kHz
サーモカメラ A-Gas JapanサーモカメラA-Gas Japan
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
抜群のコストパフォーマンス<br />小型軽量タイプ<br />フラッシュライト付<br />冷凍空調機の漏れの確認に<br />現場での保守メンテナンスに
電源単3電池×3(約16時間)測定範囲(℃)-30~+650分解能(℃)0.1ディスプレイ1.77インチLCD使用環境-10℃~ +50℃ 90%RH以下(結露なきこと)視野角30°×30°保存環境-20℃~ +60℃ 80%RH以下(結露なきこと)画素数128×128ピクセル測定精度(℃)±1.5%rdgまたは±1.5の大きいほう、±2.0(-10~ 0、±3.0(-30~ -10応答時間(ms)300
HIKMICRO Handheld Thermography M11 HIKMICROHIKMICRO Handheld Thermography M11HIKMICRO
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
全ての分析機能を備えた高度な赤外線カメラ<br />高画質<br />マニュアルフォーカス<br />交換可能なバッテリーシステム<br />テキストまたは音声の画像注釈<br />1タップのレベルとスパン<br />4つの画像モード<br />堅牢性と耐久性<br />レーザーポインター<br />画像やレポートを共有
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:8MP●熱画像解像度:192×144測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~550モードイメージ:5種類フレームレート25Hz画角(HxV)18×14パレットカラー:8種類Wi-Fi802.11b/g/n
P201-MACRO Lens HIKMICROP201-MACRO LensHIKMICRO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
適合機種HIK-PCT1、HIK-PCT2
HIKMICRO Acouostic Imaging Camera AI56 HIKMICROHIKMICRO Acouostic Imaging Camera AI56HIKMICRO
1,198,000税込1,317,800
1個
6日以内出荷
低ノイズのMEMSマイクロフォンと調整可能な帯域幅<br />漏洩データのリアルタイム表示<br />スマートな部分放電の検出機能<br />音響アナライザー<br />交換可能なバッテリーシステム<br />音声及びテキストの画像注釈
仕様マイクロフォン数:64検出距離0.3~100測定対象圧縮空気漏れ・部分放電検知測定周波数範囲0~65kHz、0~100kHz
HIKMICRO Handheld Thermography B10 HIKMICROHIKMICRO Handheld Thermography B10HIKMICRO
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷
SuperIRによる熱透明度の向上<br />高画質<br />4つの画像モード<br />全画面で精密で広範囲な温度測定<br />Wi-Fi接続<br />革新的なマクロモード<br />高温アラーム機能<br />高いリフレッシュレート<br />3.2インチカラ-LCD
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:2MP●熱画像解像度:256×192測定精度±2度/±2%測定温度範囲(℃)-20~550モードイメージ:4種類フレームレート25Hz画角(HxV)37×50パレットカラー:4種類Wi-Fi無し
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信<br />IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)電源ER3型リチウム乾電池測定範囲(℃)-40.0~+85.0表示分解能0.1℃センサーサーミスタセンサ1点式精度(℃)±0.6(-20.0~50、その他±1.0
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
12点の温度を同時に測定し表示、保存できる記録計です<br />センサータイプが選べます<br />RS232/USBで外部PCへの接続も可能です(ケーブル、ソフト別売)
仕様データ:SDカード記録(最大16GB)電源(V)006P(9電池×1、取扱説明書(保証書)測定範囲(℃)K熱電対、-50.0~1300測定方式熱電対タイプK・J・T・E・R・S表示分解能0.1℃/-50.0℃~999.9℃範囲、1℃/1000℃~1300℃範囲精度(℃)±(0.4%+0.5)/-50.0~999.9範囲、±(0.4%+1)/1000~1300範囲インターフェースRS232C、USB対応(ケーブルソフト別売)使用環境0~50℃、~85%RH
データロガー温度計 A-Gas Japanデータロガー温度計A-Gas Japan
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
SDカードにデータを収集<br />データはExcelファイルで保存<br />測定範囲-199.99 ~+850.00℃
仕様手動記録:99データ●本体使用環境:先端形状電源単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-199~1300(※使用センサにより異なります。)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対、Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)機能データホールド、MAX/MINHホールド、バックライトインターフェースSDカードサンプリング1回/秒ディスプレイ52×32mm記録間隔1秒~3600秒
データロガー温湿度計 A-Gas Japanデータロガー温湿度計A-Gas Japan
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信<br />IP54防水構造
仕様データロガー:50000pts、記録時間(5秒~2時間)電源ER3型リチウム乾電池測定範囲(℃)-40.0~+85.0(温度)、1~99%(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%(湿度)センサー温度・サーミスタ、温度・静電容量型温度精度±0.6℃(-20.0℃~50℃)、他±1.0℃湿度精度±3.0%(20%~80%)、他±5.0%
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
温湿度・露点が測定できます<br />温度は本器センサの他にK熱電対で外部測定可能です<br />Max.Min.Ave値表示の多機能型<br />RS-232Cでデータをパソコンに送れます
電源単4電池×4測定方式半導体センサ・K熱電対センサ(温度)、静電容量センサ(湿度)温度測定範囲(℃)-20~+50精度(℃)±0.6(-20~+50温度精度±3%RH(at25℃ 10~90%RH、その他±4%)インターフェースRS-232Cメモリー99pts、時刻データ付ディスプレイLCD液晶ディスプレイ4桁、Dual表示使用環境0~+40℃、0~80%RH湿度測定範囲(%RH)5~95
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
高温タイプ
長さ(mm)センサ:500温度範囲(℃)-50~+1150先端寸法(mm)Φ8.0コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)130
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
高精度・多機能・低価格の決定版<br />3回/秒サンプリングの反応速度<br />各種センサで様々なシチュエーションに対応します
電源006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)測定範囲(℃)-199.9~+1370精度±0.1%rdg+0.2℃(表示分解能0.1℃)、±0.1%rdg+1.0℃(表示分解能1℃)測定方式K熱電対表示分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(+200~+1370℃)機能ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01×1)、006P(9V)乾電池×1、取扱説明書×1、保証書ディスプレイ40mm×60mm 大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH以下測定周期3回/秒
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
温度・湿度・露点測定可能な温湿度計<br />高精度・高分解能<br />高温での湿度測定が可能(プローブのみ)
電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)0~+80(温度)、10~95%RH(湿度)、-25.3~48.9(露点温度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)分解能(℃)0.01(温度)、0.01%RH(湿度)、0.01(露点温度)温度精度±0.8℃機能5~95%RHサンプリング0.8秒/回使用環境本体/0~+50℃・80%RH以下(結露なきこと)、プローブ/0~80℃湿度精度±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
傾斜型
長さ(mm)センサ:25温度範囲(℃)-50~+400先端寸法(mm)48×50コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)125
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷
高分解能0.01℃(本体)IP-67の高機能機の決定版<br />0.5秒のレスポンスで反応が速い<br />RS-232C、USB出力で記録も残せます<br />High/Lowアラーム設定付なので温度管理にも使用できます
電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-200~+800構造IP-67精度±(0.05%rdg+0.1℃)(25℃±5℃)他は±(0.1% rdg+0.2℃)測定方式Pt100Ω白金抵抗式表示分解能0.01℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、T1-T2温度表示、オート/マニュアルパワーオフ・バックライト、H/Lアラーム・バッテリー表示インターフェースRS-232C、USBディスプレイセンサ+ハンドル長(mm)使用環境-20℃~+60℃ 0~100%RHサンプリング周期2回/秒
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です<br />IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています<br />記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付<br />オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3測定範囲(℃)-100~+300構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃ 0~80%RH電池寿命約100時間表示周期2回/秒測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
マグネット付表面センサ
長さ(mm)センサ:13温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)23×40コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)45
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
83,980税込92,378
1台
5日以内出荷
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。<br />温度はサーミスタセンサ採用で高精度測定<br />自立スタンド付<br />暗いところでも使用できるバックライト機能<br />16000データが保存できPCでの管理も可能
仕様反応速度(安定時):10秒(温度)、180秒(湿度)寸法(mm)プローブ:80L×Φ15電源(V)006P(9電池、ACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-20~60(温度)、5~95%RH(湿度)、-20~60(露点)方式サーミスタセンサ(温度)、静電容量式(湿度)精度±0.8℃(温度)、±3.0%RH(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能●長期安定のためのIP65防水ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付インターフェイスRS-232C
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
テフロンローラー(対薬品性)
長さ(mm)センサ:25温度範囲(℃)-50~+250先端寸法(mm)50×50コード長さ(mm)400~1000(カールタイプ)ハンドル長さ(mm)100
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
32,980税込36,278
1セット
5日以内出荷
FS-300と-50℃~+450℃液温センサのセット
セット内容本体×1、液温センサ×1 LP-11、収納アルミケース×1、(265L×165W×75Dmm)、006P(9V)型電池×1、取扱説明書、保証書
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
ミニサイズなのに大型LCDで使いやすい温湿度計です<br />Max.Min.Aveデータホールドなど多機能型です<br />胸のポケットに収まり、持運びに便利!!<br />℃/°F切換機能付<br />静電容量式センサ採用により素早いレスポンスを実現
電源単4電池×2測定範囲(℃)-20~+50(温度)、5~95%RH(湿度)精度【(@25℃)(℃)】温度/±1、湿度/±3.5%(20%~90%RH時)±5%(251%~19.9%RH、90.1%~95%RH時)測定方式半導体式(温度)、静電容量式(湿度)表示分解能0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)機能Max.Min.Aveデータホールド、ローバッテリー表示、オート/マニュアルパワーオフディスプレイ液晶ディスプレイ
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)<br />センサー先端が細く素早い温度測定が可能<br />見やすい大型ディスプレイ
仕様本体使用環境:006P (9V)電池 連続150時間、DC9V ACアダプタ FAC-22(別売)電源CR2032ボタン電池×1測定範囲(℃)-40~+230センサーサーミスタ方式精度(℃)±1 (0~+100 )、±2 (100.1~200 )、それ以外±3分解能(℃)0.1機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能ディスプレイ28×17mm保存環境-10℃~ +60℃ 70%RH以下(結露なきこと)
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
37,980税込41,778
1台
10日以内出荷
温度・湿度・露点温度・湿球温度測定が可能<br />持ちやすいスタイリッシュはボディ<br />素早いレスポンス<br />バックライト機能で見やすい
電源単3電池×4測定範囲(℃)-20~+60(温度)、0~99%RH(湿度)、計算値(露点・湿球温度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点・湿球温度)温度精度±0.8℃機能5~95%RHサンプリング2秒/回使用環境0~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)湿度精度±2.5%RH
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
高速レスポンス<br />高温・低温でも測定できる温湿度計<br />ビニールハウス・温室・空調システム等のメンテナンスに
仕様レスポンス:90%RH フィルタ膜付30秒、フィルタ無10秒寸法(mm)プローブ:Φ20×220質量(g)プローブ:約100電源(V)006P(9電池×1測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)本体寸法(mm)168(L)×73(W)×33(D)本体質量(g)約170(電池含む)測定方式白金測温抵抗体(温度)、薄型ポリマーコンデンサ(湿度)精度(℃)±0.3(温度)、±2%RH(0~95%RH、湿度)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)機能データホールド、Max/Minホールド、オートパワーオフ機能、校正機能、低電力警報、センサ障害警報使用環境1283_TH-3800
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
MAX/MIN記録時、時間も同時記録<br />自立スタンド・マグネット付<br />快適度をアイコン表示<br />温度・湿度・時間の同時表示
電源CR2032ボタン電池×1測定範囲(℃)-10~+50(温度)、20%RH~90%RH(湿度)測定方式サーミスタ(温度)、静電容量型(湿度)精度(℃)±1 (0~+100、±2 (100.1~200、左記以外±3分解能(℃)0.1(温度)、1%RH(湿度)機能データホールド、MAX/NINホールド、0℃校正機能ディスプレイ28×17mm使用環境0.1℃(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1℃(露点・湿球温度)保存環境-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
76,980税込84,678
1台
5日以内出荷
応答速度が速く高精度<br />MAX/MIN/AVG/HOLD機能<br />バックライト機能
電源(V)006P(9電池×1またはACアダプター測定範囲(℃)-40~+85(温度)、0~100%RH(湿度)、-70~+85(露点温度)測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対精度(℃)温度/±0.5 (25の時)、湿度/±2%RH(0 ~ 95%RH)分解能(℃)0.1(温度)、0.1%RH(湿度)、0.1(露点温度)機能データホールド、MAX/NIN/AVG表示、バックライトデータ出力USB/RS-232Cメモリープローブ種類サンプリング1回/秒ディスプレイ47×52mm使用環境-20℃~+60℃ 80%RH以下(結露なきこと)記録間隔2秒~2時間
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
ミニオメガプラグ付
コード長さ(mm)1000
温度計 A-Gas Japan温度計A-Gas Japan
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です<br />IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています<br />2ch同時測定が可能です(FUSO-372)<br />記憶された測定値と現在の測定値との差異が見られる2モード温度表示機能付<br />オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です
電源単3電池×3測定範囲(℃)-100~+300構造単3電池×6本、またはACアダプタ(別売)測定方式Pt100Ω白金測温抵抗体(4線式)表示分解能0.1℃機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライトディスプレイ液晶モニタ、バックライト付使用環境0~+50℃ 0~80%RH電池寿命約100時間表示周期2回/秒測定精度(℃)±(0.1% rdg.+0.4
温湿度計 A-Gas Japan温湿度計A-Gas Japan
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
データホールド、偏差温度、Max.Min値表示機能<br />高精度の温湿度測定の定番商品<br />豊富な測定機能を満載<br />温湿度を同時表示<br />PCにデータを取り込みデータ処理可能(別売通信キット使用)
仕様●測定精度/湿度:±2.5% RH(at25℃)●測定方式(各1チャンネル):半導体センサ(温度)、静電容量型 (湿度)寸法(mm)プローブ部:190(L)×15(D)電源(V)006P(9電池×1もしくは、別売ACアダプタ測定範囲(℃)-20~+60(温度)、5~95% RH(湿度)表示分解能±0.1℃(温度)、0.1% RH(湿度)コード長さ(mm)カール:500~1200インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH表示単位10秒(温度)、180秒(湿度)測定精度(℃)±0.7(10~45)
温度センサ A-Gas Japan温度センサA-Gas Japan
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷
空調機やダクトの手の届かないところの測定にとても便利です。
寸法(mm)(センサ長+ハンドル長)325~1245測定範囲(℃)-20~+350コード長さ(mm)1800/エクステンション最縮時、880/エクステンション最伸時先端部Φ9mm
延長コード A-Gas Japan延長コードA-Gas Japan
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
流量補償方式換気カプセル型ディジタル発汗計 西澤電機計器製作所流量補償方式換気カプセル型ディジタル発汗計西澤電機計器製作所
1,598,000税込1,757,800
1個
42日以内出荷
SKN-2000は、流量補償方式を採用することで高応答・広ダイナミックスレジを実現した換気カプセル型発汗計です。従来の発汗計に比べ、立ち上がり時間は5分の1、ダイナミックレンジは2倍に向上しました。これにより、微量精神性発汗測定においては、今まで見られなかった生体反応を高応答でキャッチすることができるほか、従来の発汗計で測定できなかった温熱領域における多量発汗の測定が可能になりました。また、ディジタル技術により、パソコンへ直接データが転送可能なほか、自動ゼロアジャスト機能など、操作性が向上しています。
付属品データ記録・解析ソフトウェア(CD)、D-sub9pinストレートケーブル、カプセルホルダー、ACアダプタ消費電力(W)15出力アナログ出力(±5V,BNC)、ディジタル出力(D-sub9pin)電源DC6V2A アダプタ方式換気カプセル型差分方式表示液晶ディジタル表示、最小表示0.01mg/min、最大表示4.09mg/minチャンネル数2チャンネル空気流量(L/min)【流量補償方式】300~1000使用環境条件温度23.5℃、湿度60%RHプローブ長(mm)1.5(標準)関連資料(5.76MB)
サーモグラフィー TI480U テクトロニクス&フルークサーモグラフィー TI480Uテクトロニクス&フルーク
999,800税込1,099,780
1台
翌々日出荷
UltraFocus フォーカス技術 : 画像コントラストによるオートフォーカス、またはレーザー・オートフォーカスを選択可能です。<br />さらに連続オートフォーカス機能を使用すればカメラが自動的にフォーカス合わせをするため、より効率的に検査作業を進めることができます。<br />性能が向上したセンサーと光学系:空間分解能が向上した新しいセンサーの採用により、画像の鮮明さがさらに向上してターゲットがより明確になり、問題のある領域がクリアに示されます。<br />SmartView IR ソフトウェア:SmartView IRは熱画像分析・レポート用ソフトウェアです。<br />測定スポット、ラインおよびエリアを設定してエリアごとの放射率補正や、エリアごとの温度変化プロット表示などが簡単に行えます。<br />ソフトウェアはフルークのwebから無償でダウンロードできます。
用途サーモグラフィ付属品TI-SBC3B 充電器、TI-SBP3 バッテリー 2 本、ハンド・ストラップ、ハード・キャリー・ケーストラスコ品番616-8558幅(mm)121高さ(mm)279奥行(mm)175温度分解能(℃)0.05測定温度範囲(℃)-20~1200空間分解能(mrad)0.68
共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。
測定範囲(℃)0~360寸法a(mm)76寸法b(mm)300摺合せ15/25アズワン品番64-3880-11
NFC通信 温度・湿度・熱電対データロガー KT-275TC-NX 藤田電機製作所NFC通信 温度・湿度・熱電対データロガー KT-275TC-NX藤田電機製作所
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
熱電対に対応した大型二段表示タイプのデータロガーです。<br />温度は「-200℃ ~ 480℃」湿度は「0~99%」まで測定が可能です。<br />ミニチュアコネクタ(オス)、熱電対線は付属しておりません。<br />他メーカー様の製品をご使用ください。校正対象外のデータロガーです。
容量記録:温度 / 16,000件 ・ 湿度 / 16,000件電源単4アルカリ電池 3本測定範囲(℃)【温度】 内蔵 (-40 ~ 80 ・ K熱電対 (-200 ~ 480【湿度】0% ~ 99%RH本体寸法(mm)H55 x W90 x D26センサー温度 / サーミスタ ・ 湿度 / 静電容量型測定対象温度 ・ 湿度測定分解能(℃)【表示】温度:0.1(-40 ~ 99 1 (100 以上) )電池寿命約1年(ご利用条件により電池寿命は異なります)インターフェイスNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 または RC-S380/S を使用してください)記録間隔1~255分間隔 ・ 1~60秒間隔分解能(%)【測定表示】湿度:1測定精度(℃)【温度】内蔵 ±0.3(-10 ~ 50 ・ K熱電対 ±2 【湿度】±5%(5 ~ 45
testo 110 Food  温度計 testo(テストー)testo 110 Food 温度計testo(テストー)
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
testo 110 Foodは、食品の品質保証に汎用的に使用できる、高精度で使いやすいコンパクトな温度計です : 生産から保管・輸送、調理、販売まで、食品の品質保証に幅広く使用できます。モバイルアプリ testo Smart 接続により、温度 (重要) 管理点 (CP/CCP)における温度データのデジタル管理がこれまで以上に簡単になります。
質量(g)187外形寸法(mm)135×60×28規格EU指令(国際規格):EN 13485; HACCP International; NSF測定範囲(℃)●NTC:-50 ~ +150●Pt100:-200~800精度NTC:±0.3 ℃ (その他の範囲)/±0.2 ℃ (-20 ~ +80 ℃)、Pt100:プローブによる分解能(℃)NTC:0.1ハウジングABS + PC / TPEバッテリー種類:3x AA
長距離ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定長距離ワイヤレス温度計 防水型シンワ測定
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は8台まで接続可能。
種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】920通信距離(m)【通常モード/遠距離モード】400/800最小表示(℃)0.1
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら