温度が見やすい温湿度計 健康サポート付オーム電機翌日出荷
温度が大きく表示されて見やすい<br /> インフルエンザ・熱中症注意機能付き<br /> 冷暖房の温度調整による節電や、熱中症・風邪対策の健康管理に役立ちます<br /> 4段階で熱中症予防指針を表示します<br />日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」Ver.4に基づいてWBGT値を算出し、下記の4段階で熱中症の予防指針を表示します<br />・危険…すべての生活活動でおこる危険性<br />・厳重警戒…すべての生活活動でおこる危険性<br />・警戒…中等度以上の生活活動でおこる危険性<br />・注意…強い生活活動でおこる危険性<br /> 風邪やインフルエンザ対策に役立つ快適表示機能付き<br />快適表示に切り替えると、下記の3段階で快適レベルを表示します<br />・高…湿度60%を超えている<br />・快適…湿度50~60%<br />・低…湿度50%未満<br /> フック穴付きで壁掛けができます<br /> スタンド付きで据え置きができます<br /> マグネット内蔵で金属面に取り付けできます
付属品保証書付取扱説明書、動作確認用テスト電池材質本体…ABS樹脂、パネル部…アクリル色ホワイト質量(g)約30(電池除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)45×58×17使用電源DC3V コイン型リチウム電池 CR2032×1個表示範囲湿度:20~95%表示範囲(℃)温度:-5~40温度測定精度10~40℃で±2℃、左記以外で±5℃ ※0℃以下では保証できません電池寿命約1年(新品のリチウム電池使用時)湿度測定精度40~80%で±5%、左記以外で±7% ※20%未満90%以上は保証できません取扱説明書(1.43MB)