商品豆知識
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計
設置方式手持ち/壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
赤ちゃんの入浴時に必需品。
お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質PS
寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45
全長(mm)170
材質(本体)PS
質量(g)約70
測定範囲(℃)20 ~ 60
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45
分解能2℃
温度測定範囲(℃)20~60
測定対象湯音
表示範囲(温度)20~60℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)20 ~ 60
設置方式お湯に浮かべる
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂
全長(mm)175
温度測定範囲(℃)0~60
測定対象湯音
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20
設置方式吸盤式
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0626-0601
TKG品番(2017)6-0559-0501
温度計の種類棒状温度計
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計
1目盛(℃)1
材質本体:ガラス二重管
寸法(mm)Φ13×160
全長(mm)160
質量(g)18
精度(℃)±1
設置方式手持ち
使用場所水槽
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
材質PS樹脂
全長(mm)175
質量(g)約40(箱含む)
本体寸法(mm)約175×40×10
設置方式壁掛け
材質(外枠)PS樹脂
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。