33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。 精度(℃)±1(-29~50℃) それ以外±2 材質(本体)アルミ 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-40~50 設置方式壁掛け 材質(液体)アルコール 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)450×80×12 全長(mm)450 材質(本体)木製 質量(g)210 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長45cm
温度範囲(℃)-40~50℃ 寸法(mm)(W)80×(H)450×(D)22mm 全長(mm)450 質量(g)約250 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) ※全長150mm以上のものになります。 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.1
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール) 材質赤液 質量(g)50 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)450 浸没線(mm)150 1目盛(℃)1
1本
8,388 税込9,227
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長および目盛下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様感温液:赤液(アルコール) 質量(g)50 最小目盛(℃)1 校正証明書一般校正
1個
20,980 税込23,078
14日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質感温液:水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)-20~100 温度測定範囲(℃)-20~100 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-06
1本
30,980 税込34,078
欠品中

材質水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)0~100 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-03
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

TGK(東京硝子器械)赤液棒状温度計脚長
一般の棒状温度計に比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場等の各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
直径(Φmm)6.1 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛
1本
9,694 税込10,663
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最小目盛(℃)0.1 目盛範囲(℃)0~100
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
温度範囲(℃)0~100 外径(Φmm)7 1目盛(℃)0.1(精密用)
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。
全長(mm)450 質量(g)約40 温度範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 寸法(Φ×mm)7×450 最小目盛(℃)0.2 アズワン品番64-8045-64
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.2
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)0~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-02
1本
19,980 税込21,978
欠品中

1本
31,980 税込35,178
14日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.2
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長(mm)450 浸没線(mm)150 1目盛(℃)1
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足長の精密タイプの温度計です。部分浸没式です。
全長(mm)450
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質感温液:水銀 全長(mm)450 測定範囲(℃)-30~50 温度測定範囲(℃)-30~50 最小目盛0.1℃ アズワン品番2-064-05
1本
25,980 税込28,578
欠品中

1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毛細管の部分が平穴なので、水銀柱が太く見えます。また、背面が黄色なので、温度が読みやすくなっています。
全長(mm)450 1目盛(℃)1
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング