2,260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 材質(本体)ポリスチロール 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1台
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)252×43×18 全長(mm)252 材質(本体)木製 質量(g)55 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)252×40×15 全長(mm)252 材質(本体)木製 質量(g)52 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。 精度(℃)±1(-29~50℃) それ以外±2 材質(本体)アルミ 1目盛(℃)1 温度測定範囲(℃)-40~50 設置方式壁掛け 材質(液体)アルコール 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)450×80×12 全長(mm)450 材質(本体)木製 質量(g)210 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな温度計です。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)250×42×17 全長(mm)250 材質(本体)低発泡スチロール樹脂 質量(g)55 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)1 寸法(mm)600×85×12 全長(mm)600 材質(本体)木製 質量(g)380 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ約40cm、少し離れたところからも温度の読取が可能。 名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。 最小目盛2℃ 全長(mm)400 質量(g)約80 寸法(W)65×(H)400×(D)10mm 精度±2℃ 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1台
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

佐藤計量器製作所寒暖計ミルノTZ イエロー
3つのスライド指針をスケール横に付けました。 右側のスライド指針で目標温度、左側で上限と下限を設定できます。
用途家庭やオフィスの温度管理に。 最小目盛1℃ 全長(mm)250 質量(g)約60 寸法(W)50×(H)250×(D)13mm 測定範囲(℃)-30~50 精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃) 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1台
989 税込1,088
4日以内出荷

佐藤計量器製作所寒暖計ミルノPX
3つのスライド指針をスケール横に付けました。 右側のスライド指針で目標温度、左側で上限と下限を設定できます。
用途家庭やオフィスの温度管理に。 最小目盛1℃ 全長(mm)250 質量(g)約60 寸法(W)50×(H)250×(D)13mm 測定範囲(℃)-30~50 精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃) 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1台
899 税込989
5日以内出荷

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

佐藤計量器製作所カラー寒暖計ミルノ
ABS樹脂ベースの寒暖計。 名入れ可能。
用途家庭やオフィスの温度管理に。 最小目盛1℃ 全長(mm)200 質量(g)約25 寸法(W)44×(H)200×(D)9mm 測定範囲(℃)-30~50 精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃) 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1台
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで見やすい寒暖計。
最小目盛1℃ 全長(mm)250 質量(g)約46 寸法(W)43×(H)250×(D)8(凸部14)mm 測定範囲(℃)-30~50 精度±1℃(0~30℃、その他は±2℃) 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1台
549 税込604
4日以内出荷

ガラス貼付タイプ
測定範囲(℃)-50~+50(窓ガラスの外に付け、室内より見て下さい) エスコ品番EA728GH-10 材質プラスチック 寸法(mm)75×75 設置方式ガラス貼付 温度表示方式アナログ
1個
425 税込468
当日出荷

測定範囲(℃)-30/+50 エスコ品番EA728G-37 材質プラスチック 全長(mm)205 寸法(幅W×高さH)(mm)45×205 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
385 税込424
当日出荷

フック穴、又は付属の両面接着スポンジを裏面に貼り付けて、色々な場所に設置できます。冷蔵庫用としてもお使いいただけます。
用途温度の測定に使用する温度計 温度測定範囲(℃)-30~+50 材質本体:ポリスチレン樹脂 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
249 税込274
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クレセル寒暖計
シンプルな温度計おしゃれなデザインでお部屋のアクセントにも◎ゴムマグネットで金属面への貼り付け可能両面粘着シートでお好きな場所に貼り付け可能
用途室内の温度管理に 仕様感温部:アルコール(白灯油) 材質プラスチック・ガラス・着色白灯油 長さ(mm)100 質量(g)14 測定範囲(℃)-10~40 本体寸法(mm)100×32×7 精度±1目盛以内
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンペックス気象計寒暖計(木製)
エコ商品
シンプルで使いやすい木製寒暖計。 ウス型でスッキリサイズのデザイン。
用途ご家庭・学校・オフィス・病院に。 材質天然木 全長(mm)250 質量(g)約100(箱含む) 本体寸法(mm)約250×45×10 設置方式壁掛け 材質(外枠)天然木 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
599 税込659
当日出荷

クレセル寒暖計
壁掛け用
測定温度範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 材質天然木・ガラス 全長(mm)250 タイプ壁掛け 本体寸法(mm)250×42×17 本体質量(g)54 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
589 税込648
翌々日出荷

壁掛用。
測定範囲(℃)-30~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×10×250 アズワン品番65-0396-36 松吉医科器械コード06-3095-00
1個
439 税込483
当日出荷

エンペックス気象計木製寒暖計
エコ商品
シンプルで見やすい木製寒暖計。 ウス型でスッキリサイズのデザイン。
用途ご家庭・学校・オフィス・病院に。 全長(mm)250 質量(g)約100(箱含む) 本体寸法(mm)約250×45×10 設置方式壁掛け 材質(外枠)天然木 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
749 税込824
4日以内出荷

佐藤計量器製作所板付寒暖計(フック箱)
シンプルで手軽、コストパフォーマンスにすぐれた温度計です。温室などの温度管理に。
最小目盛±1℃ TGK品番359-88-21-06 質量(g)約55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×252×18 温度測定範囲(℃)-30~50
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シンプルで見やすい寒暖計です。
設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
759 税込835
4日以内出荷

1個
699 税込769
4日以内出荷

東亜計器木板寒暖計
あきのこないベーシックなモデルです。室内の温度管理にご使用下さい。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:-30~50●目量:1●全長(mm): アズワン品番65-6875-20
1本
999 税込1,099
7日以内出荷

シンプルで見やすい温度計(プラスチック製) スタイリッシュな温度計です。
材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、封入液:着色白灯油 質量(g)約49 測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×250×9
1本
399 税込439
5日以内出荷

木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長45cm
温度範囲(℃)-40~50℃ 寸法(mm)(W)80×(H)450×(D)22mm 全長(mm)450 質量(g)約250 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

マイゾックス室内用板付寒暖計
白地にブルーで面取りをして仕上げた室内用壁掛型寒暖計。 白地の上に見やすい黒線目盛。
用途室内の温度表示 測定範囲(℃)-30~50
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長60cm
温度範囲(℃)-40~50℃ トラスコ品番805-1128 寸法(mm)(W)85×(H)600×(D)23mm 全長(mm)600 質量(g)約380 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

木製ベーシックスタイルの寒暖計です。全長90cm
温度範囲(℃)-40~50℃ トラスコ品番805-1129 寸法(mm)(W)120×(H)900×(D)35mm 全長(mm)900 質量(g)約1120 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサー保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.4×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

シンワ測定温度計
エコ商品
大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
用途気温測定用の寒暖計 温度測定範囲(℃)-40~50 1目盛(℃)1 材質本体:木 寸法(mm)900×120×15 全長(mm)900 質量(g)1050 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

シンワ測定木製温度計 壁掛
エコ商品
どんなお部屋にもマッチするシンプルなデザインです。冷房適温・暖房適温を表示しましたので、健康管理や省エネに役立ちます。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)2 寸法(mm)270×50×10 全長(mm)270 材質(本体)木製 質量(g)90 精度(℃)±2 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1台
549 税込604
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプアルコール 1目盛(℃)1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 液色赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g)約38(電池含む) 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~250 精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 温度測定範囲(℃)-50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-50~250 保証期間1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

放射温度計 モノタロウ 動画あり
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃)-50~500 付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g)145(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5 分解能(℃)0.1 放射率0.95固定 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB) 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

放射温度計 レーザーポイント機能付 シンワ測定 動画あり
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)185×46×143 電源単4アルカリ電池2本 精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 電池寿命(時間)連続使用14 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検 質量(g)136.7 電源単4乾電池×2本(別売) 測定範囲(℃)-50~400 測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93 放射率0.1~1.00可変 サンプリング約0.5秒(95%) 距離係数D:S=12:1 使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと) 保管温度範囲(℃)-20~60 温度表示方式デジタル 取扱説明書(7.9MB) 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ) 応答波長(μm)5~14
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング