水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ安藤計器製工所6日以内出荷
水銀使用製品。精密タイプの一般温度計です。専用ケース入り。全没式です。ガラス管は白管になります。
全長(mm)600温度範囲(℃)-20~100最小目盛(℃)0.1アズワン品番68-1413-10
標準温度計 棒状 アズワン2点校正付日本計量器工業9日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
全長(mm)300最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
標準温度計(水銀ゼロ)ケニス5日以内出荷から11日以内出荷
付属品検査成績表全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
標準棒状温度計 東亜計器製・検査成績書付アズワン8日以内出荷から22日以内出荷
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様検査成績書付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
標準棒状温度計 東亜計器製・トレサビリティ書類付アズワン8日以内出荷から31日以内出荷
メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀全長(mm)300質量(g)約60径(Φmm)7最小目盛(℃)0.1
NM標準温度計 トレサビリティー書類付アズワン11日以内出荷から16日以内出荷
水銀を使用していない精密温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し質量(g)約60寸法(Φ×mm)7×420(感温部)最小目盛(℃)0.1設置方式全没
標準温度計 棒状 水銀 成績書付東亜計器4日以内出荷から8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(B)棒状 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
標準温度計二重管水銀 成績書付東亜計器5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(A)二重管 水銀全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
水銀二重管温度計 0.1℃目盛東亜計器5日以内出荷
ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
温度範囲(℃)0~100外径(Φmm)71目盛(℃)0.1(精密用)
標準温度計 二重管 成績・特急校正付日本計量器工業8日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3測定範囲(℃)300~360温度測定範囲(℃)300~360コードJC-1147最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3アズワン品番6-7703-08-23校正証明書一般校正
標準温度計日本計量器工業当日出荷から5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2最小目盛(℃)0.1校正証明書付き
非水銀NM標準温度計日本計量器工業10日以内出荷から13日以内出荷
仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
標準温度計 二重管 成績・特急校正付日本計量器工業3日以内出荷から13日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3校正証明書一般校正
標準温度計 棒状 成績・特急校正付日本計量器工業3日以内出荷から11日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2校正証明書一般校正
標準温度計 校正証明書付日本計量器工業15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300測定範囲(℃)-50~0寸法(Φmm)約6.2温度測定範囲(℃)-50~0コードJC-1150最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2アズワン品番6-7702-01-20校正証明書一般校正
標準温度計 校正証明書付 成績書付日本計量器工業11日以内出荷から15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。
材質水銀全長(mm)300タイプ二重管径(Φmm)約7.3最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
標準温度計 校正証明書付 棒状 成績書付日本計量器工業11日以内出荷から15日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
水銀ゼロ標準温度計三商7日以内出荷
毛細管の内側に特殊コーティングをし、専用青液を封入しているので毛細管内部を濡らさず水銀温度計とほぼ変わらない精度で測定が可能。。水銀汚染防止対策品。水銀の標準温度計の代替品に。。二重管で読み取りやすく目盛が消えません。。検査成績書付。
棒状標準温度計佐藤計量器製作所当日出荷から10日以内出荷
高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
棒状標準温度計佐藤計量器製作所(4件のレビュー)当日出荷
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
標準温度計 棒状 水銀TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
NM標準温度計日本計量器工業8日以内出荷
水銀を使用していない温度計です。
検査成績書付きです。
全長(mm)約420仕様感温液:プロピレンカルボナートCAS外径(Φmm)6~81目盛(℃)0.1計測方式全没式
標準温度計 棒状 8本組セット 成績書付東亜計器5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
タイプ(C)組セット ケース入り種類水銀棒状8本組全長(mm)3001目盛(℃)0.1(メーカー成績書付)
棒状標準温度計水銀 黄珀 成績書付東亜計器5日以内出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。また、背面が黄珀なので温度が読みやすくなっています。
メーカー検査成績書付
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998