極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付日本計量器工業30日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300測定範囲(℃)-100~30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-56校正証明書一般校正
極低温用標準温度計 二重管 校正証明書付日本計量器工業30日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-20校正証明書一般校正
ペッテンコーヘル用三商当日出荷から4日以内出荷
ペッテンコーヘル水温計の交換用温度計のみです。
ペッテンコーヘル水温計三商当日出荷から4日以内出荷
表面付近の水温測定や、プール、用水の水温を簡易に測定できます。。金枠の下部に水槽があり、温度計の球部が水槽内に浸っているので、水面に引上げて温度を読取ることができます。
全長(cm)約33最小目盛(℃)0.5幅(cm)約5.5
極低温用標準温度計日本計量器工業7日以内出荷
生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。
種別二重管全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998