多機能環境測定機 :「温度記録計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。 トラスコ品番403-1199 セット内容取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度) 材質ABS樹脂 温度(℃)0~50 分解能0.1m/s 温度測定範囲(℃)0~50 風速測定範囲(m/s)0.4~25.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×45×177
1個
32,980 税込36,278
当日出荷