測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。
測定範囲0~100
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。