ガス分析 :「RS232 USB」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。温度・湿度測定可能。RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。
測定範囲CO2/0~4000ppm温度/0~50℃湿度/10%~95% 付属品CO2プローブ×1本単4電池×6個ハードケース取扱説明書 質量(g)約470(電池含む) 電源単4電池×6個、ACアダプター(別売) 分解能CO2/1ppm温度/0.1℃湿度/0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×42×178 応答時間2分以内に63%応答 インターフェースUSB/RS-232Cインターフェース対応(別売) 測定機能CO2・温度・湿度 校正外気を使った校正 使用温湿度範囲0~50℃、0~80%RH 検知方式NDIR式 補正機能
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)