絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • モノタロウ(1)
  • ガステック(301)
  • 新コスモス電機(165)
  • CKD(127)
  • 理研計器(83)
  • ドレーゲル(83)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • 光明理化(26)
  • エスコ(25)
  • testo(テストー)(23)
  • 共立理化学研究所(15)
  • CHINO(チノー)(12)
  • ホダカ(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • イチネンTASCO(11)
  • コフロック(10)
  • WatchGas(9)
  • はくでん(9)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • ADVANTEC(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CO2計 センセカ(旧グライシンガー)CO2計センセカ(旧グライシンガー)
109,800税込120,780
1台
47日以内出荷
高精度かつ長寿命なNDIR式CO2センサを搭載バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示マイクロUSBソケットで充電可能な標準付属NiMH充電池HOLD/Min/Max表示、平均暴露時間演算機能付き機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
仕様圧力依存:常圧から1kPa上昇毎に+1.6%rdgセンサーNDIR方式保護等級IP30機能最大/最小値/ホールド材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)、金属製クリップおよび持ち運び用ストラップ付電源供給単三NiMH充電池×2(標準付属)測定周期2秒に1回
CO測定器 センセカ(旧グライシンガー)CO測定器センセカ(旧グライシンガー)
59,980税込65,978
1台
45日以内出荷
シリアル出力を備えたアラーム付きCO濃度計です。
用途不完全燃焼の安全確認、機械室等の安全確認寸法(mm)142×71×26質量(g)約155測定精度±5%以下(0~500ppm)分解能1ppm、1mg/m3、0.1%CO Hb表示範囲0~1000ppm、0~1250mg/m3、0~60.0%COHb測定原理電気化学式COセンサ電池9V乾電池ディスプレイ4桁半寿命(センサー)5年以上動作温湿度範囲-10~50℃、15~90%RH(結露がないこと)測定範囲(ppm)0~1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガス分析