二酸化炭素濃度測定器(温度計・湿度計付き)GRUS(グルス)当日出荷
密を避けて安全、濃度が上がれば換気しましょう。高精度CO2センサー:測定にはNDIR(非分散赤外線)採用。シンプルデザインの小型サイズ。カラーゾーン表示で状態が一目でわかる(CO2濃度に応じて、液晶画面の円が【緑→黄→橙→赤】と色がついて警告します)内蔵リチウムイオン電池で約7時間使用(1500mAH)、USB電源で連続使用が可能(USBコード 1m付属)温度計・湿度計付き。密をさけて安全・快適で健康な環境づくりに。品質重視の全品国内検査商品です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
付属品USB電源コード材質本体:ABS樹脂寸法(mm)70×90×35質量(g)約140測定範囲(℃)-10~50(精度±2)測定範囲(%RH)20~95(精度:±10)自動校正方法CO2:約24時間自動校正連続使用可能時間満充電時:約7時間充電時間(時間)3~4検知方式NDIR式測定範囲(ppm)CO2:400~6000入力電流(mA)500充電方式MicroUSB検知対象ガス二酸化炭素補正機能有入力電源(V)DC5
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
ページ: 1/ 3
水素検知器はくでん税込¥79,178¥71,980
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098