経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠。検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)。検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー。検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー。測定範囲…CO20~30,000ppm。測定範囲…温度-20~60℃。測定範囲…湿度0~100%RH。指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm)。 ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)。指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃)。 <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 。 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}。指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH)。 ±5.0%RH(<10%、90%<)。分解能(CO2)…1ppm。分解能(温度)…0.1℃。分解能(湿度)…0.1%RH。応答時間CO2…20秒。応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)。応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)。サンプリング速度CO2…2秒。湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)。記録可能数…32000データ。電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)。電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)。動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)。保管環境…-20~60℃、10~75%RH。サイズ…L284.5×W65×H38.5mm。本体質量…約304g。付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
対象ガスCO2
測定範囲(ppm)0~30000
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。