ガス分析 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。 耐久性向上(7m落下試験耐久)。 作業の邪魔にならない小型軽量設計。 屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。 危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止 付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ 質量(g)93 電源単4電池×2本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67 分解能0.001 使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと) ブザー音80dB以上(30) 指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります) 警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動 アズワン品番65-2176-44 防滴構造本質安全防爆構造 警報種類ガス警報/故障警報 警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

アラーム機能付ですので安全対策用として使用できます。 オートゼロ調整機能付
付属品ソフトケース、取扱説明書 エスコ品番EA733AH-20 質量(g)190 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4電池×4本(付属) 測定範囲(℃)0~50.0 測定項目CO、温度 反応時間30秒以内 精度±(5%+2ppm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×180 精度(℃)±0.8 分解能(℃)0.1 機能データホールド、オートパワーオフ、アラーム、ゼロ調整 サンプリング約1秒 測定範囲(ppm)0~1000 警報設定【設定値】25・50・100・200・300・400・500ppm(7モード) 分解能(ppm)1 使用湿度範囲(%RH)85以下
1個
31,800 税込34,980
翌日出荷

蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
セット内容セット内容:UVライト(LED4個)、ゴーグルライト:全長:420mm、フレキシブル長:260mm、先端径:13mmゴーグル:こめかみ幅:155mm、奥行:180mm、つる長:125mm、レンズサイズ:55×180 材質ゴーグル:ポリカーボネート 質量(g)ライト:135(電池22含む)、ゴーグル:42 電源CR2(3.0V)×2個付属(UVライト) アズワン品番64-7908-98
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に 付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付) 寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H) 質量(g)約82(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池1本(付属) 型番XOC-353Ⅱ 分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm 連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合) 検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm) 対象ガス酸素、一酸化炭素 指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm 防塵防水性能IP54相当 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式) 警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目) アズワン品番64-7913-29
1個
104,000 税込114,400
当日出荷