ガス分析 :「振動分析計」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様酸素・一酸化炭素を同時検知、同時表示表示部は反射型カラー液晶でバックライト付。太陽の下でも暗い場所でもハッキリ見える。暑さ指数(WBGT値)表示機能を搭載土木工事、トンネル工事、塗装作業現場、製鉄所等での酸欠・中毒防止に
付属品単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)
寸法(mm)70(W)×24(D)×62.5(H)
質量(g)約82(電池含む)
電源単4型アルカリ乾電池1本(付属)
型番XOC-353Ⅱ
分解能(酸素)0.1vol%(一酸化炭素)0~350ppm:1ppm350~2000ppm:5ppm
連続使用時間約5000時間(無警報時、25℃の場合)
検知範囲酸素:0~25vol%(25.1~50.0vol%)一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)
対象ガス酸素、一酸化炭素
指示精度酸素:±0.5vol%一酸化炭素:±30ppm
防塵防水性能IP54相当
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
警報設定値酸素:19.5vol%(1段目)、18.0vol%(2段目)一酸化炭素:50ppm(1段目)、150ppm(2段目)
アズワン品番64-7913-29
1個
¥104,000
税込¥114,400
当日出荷
長い連続使用時間の単成分/2成分のポータブルガスモニター。
耐久性向上(7m落下試験耐久)。
作業の邪魔にならない小型軽量設計。
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級:IP66/67)。
危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造(国内防爆/ATEX/IECEx)。
用途作業員ひとりひとりの周囲の安全確認に、タンク内清掃時、マンホール内作業時の酸欠防止、地下工事現場での酸欠防止
付属品プロテクトカバー、ベルトクリップ
質量(g)93
電源単4電池×2本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×24×67
分解能0.001
使用温湿度範囲-20~+50℃、0~95%RH、(急変無きこと、結露無きこと)
ブザー音80dB以上(30)
指示精度±0.7vol%以内、(測定条件によります)
警報方式ランプ点滅、ブザー断続鳴動、ガス濃度値点滅、振動
アズワン品番65-2176-44
防滴構造本質安全防爆構造
警報種類ガス警報/故障警報
警報の表示(ガス警報時):ランプ点滅、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値フリッカ、(故障警報時):ランプ点灯、ブザー連続的パルス鳴動、故障内容表示
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。