ガス分析 :「漏れ検査」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動ゼロ調整機能付。瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます!高効率0.03 oz/year(1g/year)の感度ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。長時間使用しても感度が低下しない。完全に再設計された赤外線センサー。業界最長のセンサー寿命現場での交換が容易コスト効率クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。新しいリチウムイオンバッテリー。急速充電能力。現場での交換が容易。使用および統合が簡単自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。頑丈なキャリングケース付き。モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます)
用途高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査。住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査。エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査
1台
251,800 税込276,980
翌日出荷