ガス分析 :「警報器 電池」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリン、プロパン、天然ガス等の可燃性ガスのリーク判定を目的とした可燃性ガス検知器です。
質量(g)370 電源単3電池×4本 使用温度範囲-10~+60℃・80%RH以下 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×65×42 感度5ppm(ガソリン) 対象ガスガソリン・プロパン・天然ガス・重油など 検知方式半導体ガスセンサ/拡散式 プローブ長(mm)400
1台(1台)
58,000 税込63,800
翌日出荷

仕様検知可能濃度:都市ガス:10ppm、 フロンガス:30ppm検知能力:11.2g/年検知表示:断続音及びアラームランプの点滅採取原理:熱線型半導体式 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等 寸法(mm)38(W)×32(D)×135(H)(突起部を除く) 質量(g)約190(電池、レザーケースを含む) 電源単3形アルカリ乾電池2本 使用温湿度範囲-20~50℃、85%RH以下(但し、結露なきこと) アズワン品番64-7908-84 IP等級22(レザーケース装着時)
1台
111,000 税込122,100
翌日出荷