DT-967は小型の卓上型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。
CO2モニター/二酸化炭素濃度計
二酸化炭素(CO2)及び気温、湿度を測定できます
NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載
2.4インチTFTカラーディスプレイ
CO2レベルはGood(良好)・Normal(普通)、Poor(悪い)で表示されます
最大/最小CO2値リコール機能
置くだけで簡単測定。家庭やオフィス、店舗での使用に最適です。
エアコンをつける時季は部屋を閉め切りがちです。CO2濃度をモニターして、換気の目安にしましょう。
検知対象ガス二酸化炭素
測定範囲(ppm)CO2:0~9999
分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
測定精度CO2:±5%±75ppm
温度測定範囲(℃)-10~60
温度精度±1℃
湿度測定範囲(%RH)0.1~100.0
湿度精度±3%RH(25℃/ 30~99%RH)、±4%RH(25℃/ 0~30%RH)
電源内蔵充電式リチウムバッテリー
寸法(mm)96×59×48
質量(g)117
1個
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。