ガス分析 :「1.5V電池」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・10ppmレベル微量な漏れも検出可能な高感度。 ・約2秒の高速反応。 ・30cmのフレキシブルプローブで、狭い場所や手の届きにくいタンク内などの検査が容易。 ・赤LEDランプとアラーム音で検知を警告。 ・軽量で片手操作が可能。 ・R12、R502など特定フロン(CFC)、R22およびその混合気体の指定フロン(HCFC)の検知が可能。 ・R32、R125、R134aなどの代替フロン(HFC)、R1234yf(HFO)などハロゲン化合物ガスも感度を問わなければ検知できる可能性あり。
用途・製造、輸入禁止の2020以前に製造された旧製品や、規制の緩い地域で供給が続いているR12やR22を使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。 ・CO2、NH3、R600a、HFOなどへの代替が進んでいない代替フロンを使用した冷蔵庫、冷凍庫、冷房装置の冷媒ガス漏れや回収時の検知。 仕様予熱運転時間(分):1(25℃、60%RH)、プローブ長(cm):30 長さ(mm)133 幅(mm)69 厚さ(mm)30 質量(g)166 電源1.5V 単4アルカリ電池×3本 感度10ppm(フロン) 消費電流(mA)約150 電池寿命(時間)8(連続使用、使用状況で変動) 検知範囲10~1000ppm(CFC) 検知方式低消費電力半導体センサー 動作温度(℃)0~50 関連資料(0.35MB) 動作湿度(%RH)10~90(結露が無いこと)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷