検知器 (3) カテゴリ: ガス分析ブランド: WatchGasすべて解除
塩素ガス検知器 WatchGas 3日以内出荷
WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様 (干渉ガス)二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など 付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 125 電源(V) リチウム電池 3.6 規格 (防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃ 使用温度(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×62×33 測定方法 拡散式 保護等級 IP68 測定対象 塩素(Cl2) 測定原理 電気化学式 対象ガス 塩素ガス 測定範囲(ppm) 0-50 警報設定値 (初期値)0.5ppm 使用期間(年) (センサー)約1 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池使用可能期間 約3年 使用湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(ppm) 0.1 校正証明書 付き
二酸化硫黄ガス検知器 WatchGas 予約販売
WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様 (干渉ガス)二酸化窒素など 付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 125 電源(V) リチウム電池 3.6 規格 (防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃ 使用温度(℃) -20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×62×33 測定方法 拡散式 保護等級 IP68 測定対象 二酸化硫黄(SO2) 測定原理 電気化学式 対象ガス 二酸化硫黄ガス 測定範囲(ppm) 0-20 警報設定値 (初期値)5ppm 使用期間(年) (センサー)約2 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池使用可能期間 約3年 使用湿度(%RH) 5~95(結露なきこと) アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 分解能(ppm) 0.1 校正証明書 付き
オゾンガス検知器 WatchGas 3日以内出荷
WatchGas UNI酸化オゾンガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品 取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体) ポリカーボネート、ラバー 質量(g) 125 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 リチウム電池 3.6V ガスの種類 干渉:塩素、二酸化塩素、一酸化窒素、二酸化窒素、硫化水素など 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 88×62×33 測定方法 拡散式 保護等級 IP68 測定対象 オゾン(O3) 測定原理 電気化学式 測定範囲(ppm) 0-5 警報設定値 (初期値)0.1ppm 電池使用可能期間 約3年 使用期間 センサー:約1年 アラーム 電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証 UL: Class 1、Div 1、Group A、B、C、D、Class II、Div 1、Group E、F、G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE 分解能(ppm) 0.01 使用湿度範囲(%RH) 5~95(結露なきこと) 校正証明書 付き
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
水素検知器 はくでん 税込 ¥ 79,178 ¥ 71,980 バスケットへ