ガス分析 :「電池式ガス警報器」の検索結果
ガス分析とは、空気中に含まれるガスを測定する検知器や検知管。検知できるガスは機器によって異なりますが、メタン、プロパン、ブタン、エタノール、アンモニア、水素などが検知可能です。防災グッズとして家庭や施設に設置する他、配管工などガスを扱う職業の人にとっては手放せない計測器となっています。設置用、持ち運び用など色々なタイプがあるので、検知可能なガスの種類が目的に合っているかどうかなどと合わせて確認しましょう。
商品豆知識
WatchGas GFP-10 ガス検知器用ポータブルエアーポンプは、ボタン一つで操作可能な使いやすいポンプです。チューブでガス検知器と接続してご利用いただけます。充電式のリチウムイオン電池を搭載しており、USB Type-Cポートを利用して充電できます。
質量(g)208
温度範囲(℃)-20~50(動作)、0~45(充電)、-20~25(保管)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×136×41
バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー
流量(L/min)0.4
防塵防水性能IP67
充電電圧(V)DC5(USB Type-C)※ケーブルは付属しておりません
充電時間(時間)約7.5以内(新品時)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証IECEx、ATEX
アラームLEDおよびブザー音(90dB @10cm以上)
稼働時間(時間)フル充電で20以上(新品時、動作温度や保管条件により異なります)
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。