濃度表示機能付のCOモニタです。CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。CO濃度アラーム設定が可能。ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
電源単4電池×6
測定範囲(℃)温度/0~50
反応時間30秒以内
測定方式CO/固体電解質センサ、温度/サーミスタ
表示分解能CO/1ppm、温度/0.1℃
測定対象CO、温度
インターフェースRS-232C
サンプリング約1秒
使用環境0~50℃、85%RH以下
対象ガス一酸化炭素
測定範囲(ppm)CO:0~1000
消費電流約DC5.6mA
測定精度(℃)CO/±(5%+2ppm)、温度/±0.8
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
ガス分析 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。